Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser-Papier Mondi Color Copy, satiniert, 90 g/m², SRA3, SB, weiß, 500 Blatt


Menge:  Riese  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Zertifizierungslogo
Zertifizierungslogo
Zertifizierungslogo
Artikel-Nr.:
     8567-2100005101
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     23809024051
EAN/GTIN:
     7612285121900
Suchbegriffe:
Großformat-Kopierpapier
Kopierpapier Überformat
Überformat-Kopierpapier
Allroundpapier

Laser-Papier Mondi Color Copy, satiniert, 90 g/m², SRA3, SB, weiß, 500 Blatt

Color Copy ist seit über 25 Jahren das führende Farblaserdruckpapier in Europa und wird von zahlreichen Geräteherstellern empfohlen. Neu ist die Verpackung im frischen Look mit einer verbesserten, verstärkten Außenhülle und der neuen Easy-open-Funktion. Color Copy überzeugt mit einer besonders weichen Papier-Oberfläche für gestochen scharfe, vollfarbige Drucke. Ein sanfter weißer Farbton sorgt für akkurate Farbwiedergabe, die Bilder optimal zur Geltung bringt. Durch seine Formatvielfalt von A4 bis SRA3 und einem Flächengewicht von 90g bis 400g bietet Color Copy eine gleichbleibende perfekte Qualität. Color Copy ist CO2-neutral, FSC®-zertifiziert, mit dem EU Ecolabel ausgezeichnet und Teil von Mondis „Green Range“.
Weitere Informationen:
Grammatur:
90 g/m²
Format:
DIN SRA3 (320 x 450 mm)
Farbe:
weiß
Oberfläche:
satiniert
Verpackungsgröße:
500 Blatt
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
beidseitig bedruckbar:
Ja

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, kopierpapier sra3 90g weiß, allroundpapier weiß, druckerpapier, Digital, Digitaldruck Papier, Fotopapier, Digitalpapiere, HP-Indigo Papier, Digitaldruck, Laserdruck Papier, 90 g/m², 90g, 90 g/qm, 500 Blatt Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,79*
  
Preis gilt ab 48.000 Riese
1 Ries enthält 500 Blätter (ab € 0,02358* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Riese
Mindestbestellmenge: 96 Riese
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Riese
€ 12,44*
€ 14,80
pro Ries
ab 192 Riese
€ 12,35*
€ 14,70
pro Ries
ab 480 Riese
€ 12,04*
€ 14,33
pro Ries
ab 960 Riese
€ 11,86*
€ 14,11
pro Ries
ab 48000 Riese
€ 11,79*
€ 14,03
pro Ries
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
CCW1024
ab € 10,89*
Ähnlich
Mondi
A4-26530
ab € 6,58*
Ähnlich
Mondi
180085063
ab € 12,89*
Ähnlich
Mondi
8687YK40B
ab € 15,26*
Ähnlich
Mondi
8687YK16S
ab € 11,18*
Ähnlich
Mondi
461385
ab € 5,64*
Ähnlich
Mondi
23801024051
ab € 13,00*
Ähnlich
Mondi
23802822052
ab € 12,63*
Ähnlich
Mondi
001950
ab € 11,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.