Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier ColorCopy weiß 350g/qm A4 VE= 125 Blatt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kopierpapier ColorCopy weiß 350g/qm A4 VE= 125 Blatt
Kopierpapier ColorCopy weiß 350g/qm A4 VE= 125 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#ANTA461385
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     461385
EAN/GTIN:
     9003974427997
Suchbegriffe:
Color Copy
Kopier-Karton
Kopierkarton
Allroundpapier
  • Color Copy
  • weiß
  • leicht satiniert
  • holzfrei ECF
  • 350g/m2
  • 210mm x 297mm
  • A4
  • Laufrichtung Schmalbahn
  • Paket zu 125 Bogen/Blatt
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
holzfrei ECF
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
2.75 kg
Druckertyp:
Farblaser/Kopierer
Farbe:
weiß
Höhe:
297 mm
Marke:
Color Copy
Material:
Papier
Packungsinhalt:
125 Blatt
Papiergewicht:
350 g/qm
Umweltzeichen:
FSC Mix
Weißegrad:
160 CIE
Zertifikat:
FSC Mix
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
200
pro Ries
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 6,89*
Lager 467
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 21,67*
€ 28,02*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 28,02*
€ 33,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,74*
€ 33,01
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,54*
€ 31,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,13*
€ 27,52
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 22,30*
€ 26,54
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 22,29*
€ 26,53
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 21,67*
€ 25,79
pro Packung
1 Packung enthält 125 Blätter (ab € 0,17336* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 140,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
CCW1024
ab € 10,89*
Ähnlich
Mondi
A4-26530
ab € 6,58*
Ähnlich
Mondi
180085063
ab € 12,89*
Ähnlich
Mondi
8687YK40B
ab € 15,26*
Ähnlich
Mondi
8687YK16S
ab € 11,18*
Ähnlich
Mondi
23801024051
ab € 13,00*
Ähnlich
Mondi
23809024051
ab € 11,79*
Ähnlich
Mondi
23802822052
ab € 12,63*
Ähnlich
Mondi
001950
ab € 11,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.