Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Color Copy, SRA3, 450 x 320 mm, Schmalbahn, 160 g/m²


Menge:  Riese  
Produktinformationen:
SRA3 Pack stehend
SRA3 Pack stehend
CC 90g SRA3 liegend
CC PRO Kartonansicht (BOX)
Artikel-Nr.:
     766-8687YK16S
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     8687YK16S
EAN/GTIN:
     9003974419565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color Copy
Großformat-Kopierpapier
Kopierpapier Überformat
Überformat-Kopierpapier

Kopierpapier Color Copy, 450 x 320 mm, Schmalbahn, 160 g/m²

  • Spezialpapier für Farbkopierer und Farblaserdrucker
  • holzfrei
  • weiß
  • satiniert
  • für farbechte und brillante Farblaserausdrucke und Kopien sowie für hochwertige monochrome Ausdrucke
  • mit hoher Auflösung
  • FSC© Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU Ecolabel (EU-Blume)
  • Besonderheit: CO₂-neutral
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
25000 Blatt
Kartoninhalt:
1250 Blatt
Packinhalt (Ries):
250 Blatt
Breite:
320 mm
Länge:
450 mm
Grammatur:
160 g/m²
Papier:
hochweiß satiniert (extraglatt)
Weißegrad:
161 CIE
Alterungsbeständig:
DIN ISO 9706
Laufrichtung:
Papierfasern Schmalbahn
Opazität:
98,5 %
Dicke:
166 µm
Lochung:
nein keine
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier maestro 160g weiß, allroundpapier weiß, allroundpapier 160g, ColorCopy, Color-, colorcopy, CC, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Seidenmattpapier, satiniert, 4926505
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 11,18*
€ 13,82*
Lager 766
151
5
€ 20,00*
ab € 14,08*
€ 23,63*
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Riese
€ 23,63*
€ 28,12
pro Ries
ab 10 Riese
€ 21,39*
€ 25,45
pro Ries
ab 15 Riese
€ 20,44*
€ 24,32
pro Ries
ab 25 Riese
€ 19,54*
€ 23,25
pro Ries
ab 30 Riese
€ 18,46*
€ 21,97
pro Ries
ab 50 Riese
€ 16,41*
€ 19,53
pro Ries
ab 100 Riese
€ 16,19*
€ 19,27
pro Ries
ab 2500 Riese
€ 14,08*
€ 16,76
pro Ries
1 Ries enthält 250 Blätter (ab € 0,05632* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Riese
Mindestbestellmenge: 5 Riese ( entspricht € 118,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
CCW1024
ab € 10,89*
Ähnlich
Mondi
A4-26530
ab € 6,58*
Ähnlich
Mondi
180085063
ab € 12,89*
Ähnlich
Mondi
8687YK10S
ab € 16,81*
Ähnlich
Mondi
8687YK40B
ab € 15,26*
Ähnlich
Mondi
461385
ab € 5,64*
Ähnlich
Mondi
2100005129
ab € 5,58*
Ähnlich
Mondi
23801024051
ab € 13,00*
Ähnlich
Mondi
23809024051
ab € 11,79*
Ähnlich
Mondi
23802822052
ab € 12,63*
Ähnlich
Mondi
001950
ab € 11,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.