Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Navigator Office Card, A4, 160 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Packdarstellung Navigator Office Card, A4, 160 g/m²
Packdarstellung Navigator Office Card, A4, 160 g/m²
UMKARTON von Navigator Office Card
Packdarstellung Navigator Range
Packdarstellung Navigator Range Fokus universal
Alte Darstellung!
Artikel-Nr.:
     766-82487A16S
Hersteller:
     The Navigator Company
Herst.-Nr.:
     82487A16S
EAN/GTIN:
     5602024381377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Kopierpapier Navigator Office Card, A4, 160 g/m²

  • Spezialpapier für hervorragende Qualität in Kartonstärke
  • garantierte Anwendung in allen modernen Bürogeräten, von Inkjet- und Laserdruckern bis zum Farbkopierer
  • FSC® zertifiziert
Einsatzbereich: Visitenkarten, Flyer, Zertifikate usw.
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
50000 Blatt
Kartoninhalt:
1250 Blatt
Packinhalt (Ries):
250 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
160 g/m²
Papier:
superweiß multifunktional
Weißegrad ca.:
169 CIE
Opazität:
97 %
Volumen:
1,06 cm³/g
Dicke:
170 µm
Lochung:
nein keine
EAN:
KARTON 5602024381384 | PACK 5602024381377
Zertifikate:
FSC® | EU-Ecolabel (EU-Blume)
Umwelt-/Qualitätsmanagement:
ISO 9001 | ISO 14001 | OHSAS 18001 | EN 12281
Alterungsbeständig:
ISO 9706
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier weiß a4 160g, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 160 gr, Inkjet-Papier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Büropapier, Geschäftspapier, Luftpostbriefpapier, Wasserzeichenpapier, Papier, Feinpapiere, Bewerbungspapier
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
38
1
€ 5,95*
ab € 5,83*
€ 9,04*
1
€ 7,95*
ab € 5,68*
€ 9,17*
Lager 766
1446
5
€ 20,00*
ab € 5,42*
€ 9,30*
10 Tage
39
1
€ 5,87*
ab € 6,08*
€ 9,51*
1
€ 6,95*
ab € 6,42*
€ 10,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,02168* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 46,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Navigator
COP120CA
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.