Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navigator Office Card A4 160g/qm weiß VE=250 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Navigator Office Card A4 160g/qm weiß VE=250 Blatt
Navigator Office Card A4 160g/qm weiß VE=250 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-KATA118615
Hersteller:
     Navigator
Herst.-Nr.:
     82487A16S
EAN/GTIN:
     5602024381377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
  • Das Spezialpapier für hervorragende Qualität in Kartonstärke für Visitenkarten, Flyer, Zertifikate etc.
  • Das perfekte Papier in 160 g/qm, um die Qualität aller Arten von Farbdokumenten hervorzuheben
  • Garantierte Anwendung in allen modernen Bürogeräten, von Inkjet und Laserdruckern bis zum Farbkopierer
  • FSC zertifiziert
  • Multifunktionale Premium-Qualität in Kartonstärke für exklusive Anwendungen
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
2.4720 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Navigator
Packungsinhalt:
250 Blatt
Papiergewicht:
160 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Weißegrad:
169 CIE
Zertifikat:
FSC
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
1
€ 5,95*
ab € 5,87*
€ 9,08*
1
€ 7,95*
ab € 5,67*
€ 9,11*
1 Tag
1446
5
€ 20,00*
ab € 5,46*
€ 9,23*
Lager 467
39
1
€ 5,87*
ab € 6,10*
€ 9,44*
1
€ 6,95*
ab € 6,40*
€ 10,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,0244* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Navigator
COP120CA
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.