Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navigator Kopierpapier Office Card 82487A16S DIN A4 160g 250 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-110004001
Hersteller:
     The Navigator Company
Herst.-Nr.:
     82487A16S
EAN/GTIN:
     5602024381377
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Navigator Kopierpapier Office Card DIN A4 160g/m² holzfrei hochweiß 250 Bl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Office Card
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Office Card
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
160 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Weißgrad (CIE):
169
Opazität:
97 %
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
hochweiß
Anzahl der Blätter je Packung:
250 Bl./Pack.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
58
1
€ 5,95*
ab € 5,62*
€ 8,85*
1
€ 7,95*
ab € 5,67*
€ 9,07*
2 Tage
1446
5
€ 20,00*
ab € 5,45*
€ 9,34*
12 Tage
59
1
€ 5,87*
ab € 6,06*
€ 9,50*
1
€ 4,95*
ab € 8,51*
€ 12,91*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,85*
€ 10,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,64*
€ 10,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,04*
€ 9,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,64*
€ 9,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,47*
€ 8,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,62*
€ 6,69
pro Paket
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,02248* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Navigator
COP120CA
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.