Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navigator Office Card Kopierpapier A4 160g weiß sehr hohe Weiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/igp8248a16s_a1.jpg
images/web_details/igp8248a16s_a1.jpg
images/web_details/igepa_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-IGP8248A16S
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     82487A16S
EAN/GTIN:
     5602024381377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Ein starkes Papier für starke Resultate. Garantierte Anwendung in allen modernen Bürogeräten von Inkjet- und Laserdrucker bis zum Farbkopierer. Packung à 250 Blatt. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiß. Weißegrad: 169 CIE.
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Abmessungen:
(H x B) 297 x 210 mm
Anreißer (Online):
Navigator Office Card Kopierpapier, DIN A4, 160g/qm, weiß, 250 Blatt
Kurzbeschreibung (Online):
Navigator Office Card Kopierpapier, DIN A4, 160g/qm, weiß, Weißegrad: 169 CIE, Packung à 250 Blatt
Langbeschreibung (Online):
Ein starkes Papier für starke Resultate. Garantierte Anwendung in allen modernen Bürogeräten von Inkjet- und Laserdrucker bis zum Farbkopierer. Packung à 250 Blatt. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiß. Weißegrad: 169 CIE.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier weiß a4 160g, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 160 gr, Farbkopierpapier, Kopiererpapier, Schreibpapier, Farbkopiererpapier, Inkjet-Papier, Tintendruckerpapier, Tintendrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldrucker-Papier
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
38
1
€ 5,95*
ab € 5,83*
€ 9,11*
1
€ 7,95*
ab € 5,69*
€ 9,13*
2 Tage
1446
5
€ 20,00*
ab € 5,42*
€ 9,25*
10 Tage
39
1
€ 5,87*
ab € 6,05*
€ 9,47*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 6,41*
€ 10,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,02564* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Navigator
COP120CA
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.