Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navigator Kopierpapier Office Card 82487A16S DIN A4 160g 250 Bl./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/338/a012338g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/338/a012338g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110004001
Hersteller:
     The Navigator Company
Herst.-Nr.:
     82487A16S
EAN/GTIN:
     5602024381377
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Navigator Kopierpapier Office Card DIN A4 160g/m² holzfrei hochweiß 250 Bl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Office Card
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
160
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Weißgrad (CIE):
169
Opazität:
97
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
hochweiß
Anzahl der Blätter je Packung:
250 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Office Card
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
1
€ 5,95*
ab € 5,83*
€ 9,11*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 5,69*
€ 9,13*
1 Tag
1446
5
€ 20,00*
ab € 5,42*
€ 9,25*
9 Tage
39
1
€ 5,87*
ab € 6,05*
€ 9,47*
1
€ 6,95*
ab € 6,41*
€ 10,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,02276* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Navigator
COP120CA
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.