Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navigator Brand Datasheet Druckerpapier A4 (210x297 mm) 250 Blätter Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Navigator Brand Datasheet Druckerpapier A4 (210x297 mm) 250 Blätter Weiß
Navigator Brand Datasheet Druckerpapier A4 (210x297 mm) 250 Blätter Weiß
Navigator Brand Datasheet Druckerpapier A4 (210x297 mm) 250 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20872786
Hersteller:
     Navigator
Herst.-Nr.:
     COP120CA
EAN/GTIN:
     5602024104891
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
250 Blätter
Mediengewicht
120 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Zertifikate
Zertifizierung
ISO 536, ISO 534, ISO 2493, ISO 8791/2, ISO 287, ISO 11475, ISO 2471
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,0134* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,48*
€ 7,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 5,48*
€ 6,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,06*
€ 6,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Packung
ab 64 Packungen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Packung
ab 128 Packungen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Packung
ab 256 Packungen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Navigator
0010CE
ab € 5,46*
Ähnlich
Clairefontaine
50027SC
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.