Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Absperrpfosten OD Ø 42 mm mit 2 Ösen weiß | rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Absperrpfosten OD Ø 42 mm mit 2 Ösen weiß | rot
Schake Absperrpfosten OD Ø 42 mm mit 2 Ösen weiß | rot
Artikel-Nr.:
     7588-SK-4042PB-2
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     4042PB-2
EAN/GTIN:
     4250384705350
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Absperrpfosten von Schake gibt es in verschiedenen Ausführungen - die Stahlpfosten können für die unterschiedlichsten Anwendungsfelder zum Einsatz kommen.

Der Rundpfosten aus Stahlrohr Ø 4,2 x 2,5 mm ist eine leichte Variante für den privaten Bereich. Der Pfosten ist in zwei Farbausführungen erhältlich und kann wahlweise mit Ösen für die Befestigung von Absperrketten ausgestattet sein.

Ausstattung Schake Absperrpfosten Ø 42,0 mm

  • Ausführung Ortsfest für Dübelbefestigung
  • Material Stahl feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen
  • Mit Bodenplatte 70 x 120 mm zum Aufdübeln oder Aufschraubbar auf Bodenhülse
  • Zwei Befestigungsbohrungen
  • 900 mm Überflur
  • Kunststoffkappe schwarz als oberer Abschluss
  • Wahlweise ohne, mit einer oder zwei angeschweißten Ösen (Ø innen 20 mm | außen 35 mm)

Absperrpfosten als Sonderanfertigung in anderen Ausführungen oder RAL-Tönen können auf Wunsch angeboten werden. Nehmen sie hierzu bitte telefonisch Kontakt zu uns auf.

Höhe: 900 mm
Materialstärke: 2,5 mm
Durchmesser: Ø 42 mm

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 34,81*
€ 47,42*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 34,67*
€ 47,44*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,60*
€ 60,07*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 45,84*
€ 73,65*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,30*
€ 73,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 5,38*
Zubehör
Schake
ab € 4,24*
Zubehör
Schake
ab € 72,49*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,90*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
Zubehör
k.A.
ab € 0,93*
Zubehör
Schake
ab € 3,25*
Zubehör
Schake
ab € 0,50*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.