Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Euro Schrankenzaun mit Folie Typ RA1|A ohne Lampenadapter 1,60 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Euro Schrankenzaun mit Folie Typ RA1|A ohne Lampenadapter 1,60 m
Schake Euro Schrankenzaun mit Folie Typ RA1|A ohne Lampenadapter 1,60 m
Artikel-Nr.:
     7588-SK-33316K
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     33316K
EAN/GTIN:
     4250384702656
Suchbegriffe:
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke
Rohrrahmenschranke

Der Schake Euro Schrankenzaun eignet sich als ideale Absturzsicherung ideal für die Verkehrssicherung. Der Schrankenzaun ist aus UV-beständigem, schlagzähem Kunststoff und entspricht den Vorschriften der ZTV-SA. Wahlweise ist die Absperrung auch mit einem zusätzlichen Lampenadapter verfügbar, diese Ausführung verfügt allerdings über keinen.

Ausstattung Schake Euro Schrankenzaun mit Folie Typ RA1|A ohne Lampenadapter 1,60 m

  • Material: Kunststoff
  • Farbe: rot/weiß
  • Länge: 1,60 m
  • Höhe: 1,00 m
  • Gewicht: 10,0 kg
  • geprüft nach TL-Absperrtechnik 97
  • entspricht den Vorschriften der ZTV-SA

Länge: 1,60 m
Höhe: 1,00 m
Gewicht: 10 kg

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 93,29*
€ 115,77*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 119,06*
€ 145,76*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 119,45*
€ 145,78*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 88,61*
€ 147,78*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,02*
€ 167,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,45*
€ 199,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,62*
€ 197,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,96*
€ 187,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,43*
€ 175,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,02*
€ 163,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
38040_Schake
ab € 16,65*
Zubehör
Schake
ab € 15,73*
Zubehör
Schake
3F100
ab € 11,40*
Zubehör
Schake
3F110
ab € 13,82*
Zubehör
Schake
3F110L
ab € 10,60*
Zubehör
Schake
31991
ab € 15,82*
Zubehör
Schake
ab € 18,43*
Zubehör
Schake
ab € 413,91*
Zubehör
Schake
32000
ab € 347,48*
Zubehör
Schake
ab € 188,21*
Zubehör
Schake
ab € 29,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.