Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Euro Schrankenzaun mit Folie Typ RA1|A ohne Lampenadapter 1,20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Euro Schrankenzaun mit Folie Typ RA1|A ohne Lampenadapter 1,20 m
Schake Euro Schrankenzaun mit Folie Typ RA1|A ohne Lampenadapter 1,20 m
Artikel-Nr.:
     7588-SK-33312K
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     33312K
EAN/GTIN:
     4250384702571
Suchbegriffe:
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke
Rohrrahmenschranke

Der Schake Euro Schrankenzaun eignet sich als ideale Absturzsicherung ideal für die Verkehrssicherung. Der Schrankenzaun ist aus UV-beständigem, schlagzähem Kunststoff und entspricht den Vorschriften der ZTV-SA. Wahlweise ist die Absperrung auch mit einem zusätzlichen Lampenadapter verfügbar, diese Ausführung verfügt allerdings über keinen.

Ausstattung Schake Euro Schrankenzaun mit Folie Typ RA1|A ohne Lampenadapter 1,20 m

  • Material: Kunststoff
  • Farbe: rot/weiß
  • Länge: 1,20 m
  • Höhe: 1,00 m
  • Gewicht: 8,0 kg
  • geprüft nach TL-Absperrtechnik 97
  • entspricht den Vorschriften der ZTV-SA

Länge: 1,20 m
Höhe: 1,00 m
Gewicht: 8,6 kg

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 105,59*
€ 129,47*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 105,81*
€ 129,49*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 77,70*
€ 135,54*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,35*
€ 153,07*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,83*
€ 158,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,07*
€ 182,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,37*
€ 177,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,66*
€ 169,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,20*
€ 159,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,35*
€ 149,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
38040_Schake
ab € 16,61*
Zubehör
Schake
ab € 16,69*
Zubehör
Schake
3F100
ab € 14,85*
Zubehör
Schake
3F110
ab € 15,79*
Zubehör
Schake
3F110L
ab € 13,34*
Zubehör
Schake
31991
ab € 20,18*
Zubehör
Schake
ab € 20,47*
Zubehör
Schake
ab € 415,93*
Zubehör
Schake
32000
ab € 346,62*
Zubehör
Schake
ab € 191,28*
Zubehör
Schake
ab € 31,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.