Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Gabelhubwagen NN 2500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Gabelhubwagen NN 2500 kg
Fetra Gabelhubwagen NN 2500 kg
Artikel-Nr.:
     7588-FE-2115
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2115
EAN/GTIN:
     4017976021157
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen

Der Fetra Gabelhubwagen ist ein Programm zum Heben, Transportieren und Lagern und hilft bei kleinen und großen Transportproblemen. Der Transportwagen verfügt über einen Rahmen und Gabeln in einer verwindungsfreien Schalenbauweise und eine hydraulische Handpumpe. Eine stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager sorgt zudem für den Schubbetrieb und der mit Gummi ummantelte Griff sorgt für eine gute Handhabung. An der Unterseite des Gabelhubwagens befinden sich zwei Lenk- und zwei Gabelrollen aus Nylon, welche sehr gut auf glatten Flächen und ebenen Böden fahren.

Ausstattung Fetra Gabelhubwagen PP 2000 kg

  • zum Heben, Transportieren und Lagern
  • Farbe: gelb
  • Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise
  • hydraulische Handpumpe, wartungsfrei gelagert
  • stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb
  • Griff gummiummantelt, Deichselgriff pulverbeschichtet
  • Bedienhebel für die Funktionen: Heben, Fahren, Senken
  • Lenkeinschlag 2 x 100°
  • Gabellänge: 1150 mm
  • Gabelbreite: 160 mm
  • Tragbreite: 540 mm
  • Hubbereich: 85 – 200 mm
  • Gesamtlänge: 1540 mm
  • Lenkräder Ø x B = 200 x 50 mm (Nylon)
  • Gabelrollen Ø x B = 80 x 93 mm (Nylon Tandem)
  • Tragkraft: 2000 kg
  • Eigengewicht: 73 kg

Höhe: 85 - 200 mm
Belastung: 2500 kg
Gewicht: 73 kg

Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
136
Frei Haus
ab € 351,26*
€ 394,56*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,66*
€ 406,75*
10 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 370,43*
€ 417,02*
5 Tage
25
Frei Haus
ab € 375,44*
€ 421,51*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,35*
€ 450,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,84*
€ 536,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,26*
€ 533,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,09*
€ 511,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,92*
€ 502,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,35*
€ 482,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.