Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Khao Shong Erdnüsse mit Chili und Lime 140g Dose


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Khao Shong Erdnüsse mit Chili und Lime 140g Dose
Khao Shong Erdnüsse mit Chili und Lime 140g Dose
Khao Shong Erdnüsse mit Chili und Lime 140g Dose
Artikel-Nr.:
     744-397002
Hersteller:
     Lily Tobeka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8850043326702
Suchbegriffe:
Erdnüsse
Knabber-Gebäck
Knabber-Paket
Knabbergebäck

Zutaten: Erdnüsse mit Haut ( 70% ) , Weizenmehl, Zucker, Klebreismehl, Salz, Limonenpulver 1,5%, Palmöl, Chili 0,5%

Nährwertangaben pro 100 g :
Brennwert: 2325 kJ / 558 kcal
Fett: 35 g
davon gesättigte Fettsäuren: 6,4 g
Kohlenhydrate: 36 g
davon Zucker: 10 g
Eiweiß: 22 g
Salz: 1,8 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Importeur: Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG, Industriestraße 40-42, 28876 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,76*
€ 5,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,93*
€ 4,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,50*
€ 3,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,43*
€ 3,67
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,25*
€ 3,48
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,55*
€ 2,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.