Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Khao Shong Erdnüsse mit Wasabi Knabbergebäck 140g Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Khao Shong Erdnüsse mit Wasabi Knabbergebäck 140g Dose
Khao Shong Erdnüsse mit Wasabi Knabbergebäck 140g Dose
Khao Shong Erdnüsse mit Wasabi Knabbergebäck 140g Dose
Artikel-Nr.:
     744-397001
Hersteller:
     Lily Tobeka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8850043324623
Suchbegriffe:
Erdnüsse
Knabber-Gebäck
Knabber-Paket
Knabbergebäck

Zutaten: Erdnüsse mit Haut ( 67% ) , Weizenmehl, Zucker, Klebreismehl, Wasabi ( 1% ) , Palmöl, Sojabohnen, Salz, Farbstoff: Kupferkomplexe der Chlorophylle, Kurkumin. Kann Spuren von anderen Nüssen und Sesam sowie Schalenresten von Nüssen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g :
Brennwert: 2410 kJ / 579 kcal
Fett: 38 g
davon gesättigte Fettsäuren: 7 g
Kohlenhydrate: 34 g
davon Zucker: 9,4 g
Eiweiß: 23 g
Salz: 1 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Importeur: Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG, Industriestraße 40-42, 28876 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 7,90*
ab € 2,47*
€ 4,44*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 2,55*
€ 4,56*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 2,73
pro Stück
1 Stück enthält 140 Gramm (ab € 0,01822* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.