Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ültje Erdnüsse pikant gewürzt, geröstet, 180g Dose


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Ültje Erdnüsse pikant gewürzt, geröstet, 180g Dose
Ültje Erdnüsse pikant gewürzt, geröstet, 180g Dose
Artikel-Nr.:
     744-325017
Hersteller:
     Ültje
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4004980514003
Suchbegriffe:
Erdnüsse
Knabber-Gebäck
Knabber-Paket
Knabbergebäck

Zutaten: Erdnusskerne, Salz, Reismehl, Geliermittel (Gummi arabicum), Stabilisator (Sorbit), Kartoffelstärke, Hefeextrakt, Gewürze, Zwiebelpulver, Gewürzextrakt, Johannisbrotmehl. Kann Spuren von Schalenfrüchten (Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse, Pecannüsse, Paranüsse, Pistazien, Macadamianüsse) enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2448 kJ / 590 kcal
Fett: 46 g
davon gesättigte Fettsäuren: 6,0 g
Kohlenhydrate: 16 g
davon Zucker: 5,5 g
Eiweiß: 25 g
Salz: 1,6 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme geschützt und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Ültje GmbH, Binnerheide 28, 58239 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 1,79*
€ 3,38*
2 Tage
30
€ 7,90*
ab € 1,814*
€ 3,424*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 3,38*
€ 3,62
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 2,51*
€ 2,69
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 2,41*
€ 2,58
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 2,31*
€ 2,47
pro Dose
ab 100 Dosen
€ 2,26*
€ 2,42
pro Dose
ab 15000 Dosen
€ 1,79*
€ 1,92
pro Dose
1 Dose enthält 0,18 Kilogramm (ab € 9,94445* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.