Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ültje Erdnüsse geröstet und gesalzen 900g Beutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ültje Erdnüsse geröstet und gesalzen 900g Beutel
Ültje Erdnüsse geröstet und gesalzen 900g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-21598
Hersteller:
     Ültje
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4004980409408
Suchbegriffe:
Erdnüsse
Knabber-Gebäck
Knabber-Paket
Knabbergebäck

Zutaten: Erdnusskerne, Sonnenblumenöl, Salz. Kann Spuren von Schalenfrüchten (Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse, Pecannüsse, Paranüsse, Pistazien, Macadamianüsse) enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2562 kJ / 619 kcal
Fett: 51 g
davon gesättigte Fettsäuren: 7,8 g
Kohlenhydrate: 11 g
davon Zucker: 5,2 g
Eiweiß: 24 g
Salz: 1,0 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme geschützt und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Ültje GmbH, Binnerheide 28, 58239 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 744
unbekannt
pro Stück
€ 5,51*
ab € 6,36*
€ 9,92*
3 Tage
18
pro Beutel
€ 7,90*
ab € 6,50*
€ 10,14*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,24*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 9,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 6,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.