Lancom SFP-LR-LC100 100 GBASE-LR4-QSFP-Modul Switch
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: LANCOM - QSFP28 Empfängermodul - 100GbE Gerätetyp: QSFP28 Empfängermodul - LC/UPC Einzelmodus Formfaktor: Plug-in-Modul Verdrahtungstyp: 100 GBase-LR4 Datenübertragungsrate: 100 Gbps Optische Wellenlänge: 1310 nm Data Link Protocol: 100GbE Maximaler Übertragungsbereich: 10 km
Lancom SFP–LR–LC100 100 GBASE–LR4–QSFP–Modul Switch
Produktbeschreibung:
100 GBASE–LR4–QSFP–Modul (QSFP28)Bis zu 100 GBit/s
Link–GeschwindigkeitUnterstützt 9/125 µm Single
Mode Fiber (max.
Entfernung 10 km)Wellenlänge 1310 nm (4 Kanäle)Betriebstemperatur
0–70 °CLC–PC/UPC–ConnectorAnschluss an QSFP28–PortsWechselbar
im laufenden SystembetriebFlexible Anschlüsse
für Ihre Switches,
Router und Firewalls!LANCOM Switches, Router und
Firewalls mit integrierten SFP–Ports zeichnen
sich durch höchste Flexibilität im Einsatz aus.
Ob für schnelle Glasfaser–Vernetzung oder als
kupfergebundener Ethernet–Port: Mit LANCOM Transceiver–Modulen
schaffen Sie sich speziell für Ihren Bedarf die
benötigten Anschlüsse in Ihrem LANCOM Gerät.
Dabei bieten LANCOM Transceiver beste Verbindungen
und höchste Zuverlässigkeit dank geprüfter Kompatibilität
mit LANCOM Produkten.
Technische Details:
Allgemein
Ger?tetyp
QSFP28 Empf?ngermodul
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Verdrahtungstyp
100 GBase–LR4
Daten?bertragungsrate
100 Gbps
Optische Wellenl?nge
1310 nm
Maximaler ?bertragungsbereich
10 km
Leistungsmerkmale
Hot–Swap fähig
Erweiterung/Konnektivit?t
Schnittstellen
1 x Ethernet 100 GBase–LR4 – LC/UPC single–mode
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 ?C
Max. Betriebstemperatur
70 ?C