Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM SFP-LR-LC100 100GBASE-LR4-QSFP-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-9923
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     60205
EAN/GTIN:
     4044144602054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
100GBASE-LR4-QSFP-Modul fur den Anschluss an QSFP28-Ports von LANCOM Switches
LANCOM Switches, Router und Firewalls mit integrierten SFP-Ports zeichnen sich durch höchste Flexibilität im Einsatz aus. Ob für schnelle Glasfaser-Vernetzung oder als kupfergebundener Ethernet-Port: Mit LANCOM SFP-Modulen schaffen Sie sich speziell für Ihren Bedarf die benötigten Anschlüsse in Ihrem LANCOM Gerät. Dabei bieten LANCOM SFP-Module beste Verbindungen und höchste Zuverlässigkeit dank geprüfter Kompatibilität mit LANCOM Produkten.


Highlights
  • 100GBASE-LR4-QSFP-Modul (QSFP28)
  • Bis zu 100 GBit/s Link-Geschwindigkeit
  • Unterstützt 9/125 µm Single Mode Fiber (max. Entfernung 10 km)
  • Wellenlänge 1310 nm (4 Kanäle)
  • Betriebstemperatur 070 °C
  • LC/APC-Connector
  • Anschluss an QSFP28-Ports
  • Wechselbar im laufenden Systembetrieb


Weitere Informationen:
Gewicht:
30 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Silber
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.716,19*
€ 1.821,19*
Lager 1359
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.725,25*
€ 1.821,20*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.734,21*
€ 1.835,24*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.849,64*
€ 1.957,92*
Frei Haus
ab € 1.877,63*
€ 1.986,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.821,20*
€ 2.167,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.810,22*
€ 2.154,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.766,38*
€ 2.101,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.738,09*
€ 2.068,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.725,25*
€ 2.053,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LANCOM Systems
61910
€ 23.970,10*
Zubehör
LANCOM Systems
61909
€ 23.958,99*
Zubehör
LANCOM Systems
61885
€ 5.626,76*
Zubehör
LANCOM Systems
61886
€ 7.810,32*
Zubehör
LANCOM Systems
61908
€ 20.969,46*
Zubehör
LANCOM Systems
61907
€ 20.961,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.