Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM XS-4554YUP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANCOM XS-4554YUP
LANCOM XS-4554YUP
LANCOM XS-4554YUP
Artikel-Nr.:
     CIDE5-121101856
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61886
EAN/GTIN:
     4044144618864
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
10G Stackable Full-Layer-3 Multi-Gigabit PoE++ Access Switch
Für anspruchsvolle Infrastrukturen in Enterprise-Umgebungen bietet der Access Switch LANCOM XS-4554YUP enorme Performance auch bei hoher Auslastung: Mit 36x 2,5G und 12x 10G Multi-Gigabit Ethernet-Ports, allesamt mit Power over Ethernet IEEE 802.3bt (PoE++), sowie 4x 25G SFP28 und 2x 100G QSFP28 Glasfaser-Ports ist der Switch die ideale Basis für die Vernetzung von Netzwerkkomponenten mit hohen Energie- und Leistungs­anforderungen, wie z. B. Wi-Fi 7 Access Points. Redundanzfunktionen wie Virtual Port Channel (VPC) oder Stacking ermöglichen einen Netzwerkbetrieb mit bis zu 100% Uptime mit Unterstützung von In-Service-Software-Updates (ISSU). So werden VPC- bzw. Stacking-Geschwindigkeiten von bis zu 400G erreicht. Redundante und im laufenden Betrieb wechselbare Netzteile und Lüftermodule sowie eine inkludierte LANCOM Limited Lifetime Warranty (LLW) bieten zusätzliche Betriebs­sicherheit. Je nach Präferenz stehen Ihnen die Management-Optionen web-based GUI, CLI nach Industrie-Standard oder die LANCOM Management Cloud (LMC) für ein zentrales Netzwerk­management zur Verfügung, zwischen denen Sie jederzeit wechseln können.

Highlights

Hohe Leistungsfähigkeit auf 54 Ports
Der LANCOM XS-4554YUP ist ausgestattet mit 36x 2,5G Multi-Gigabit PoE++ Ethernet-Ports, 12x 10G Multi-Gigabit PoE++ Ethernet-Ports sowie 4x SFP28- und 2x QSFP28-Ports, die Übertragungsraten von 25 bzw. 100 GBit/s unterstützen. Mit den SFP28- und QSFP28-Ports können Sie Ihre bestehende Glasfaser-Infrastruktur weiterhin nutzen und gleichzeitig von höheren Bandbreiten pro Port profitieren. So sind langfristig weniger Hardware-Anschaffungen erforderlich, was Ihre Investitionskosten (CapEx) reduziert. Der Switch bietet mit einem Datendurchsatz von 1.020 GBit/s auf der Backplane Wire-Speed-Performance auch bei sehr hoher Auslastung. Damit bildet der Multi-Gigabit Access Switch die leistungsstarke Grundlage für moderne Netzwerkinfrastrukturen in sämtlichen Branchen und Einsatzbereichen.

Netzwerk-Design mit 100% Uptime per VPC
Um die Ausfallsicherheit großer Netzwerkinfrastrukturen zu erhöhen, ist Virtual Port Channel (VPC), oder auch Multi-chassis Link Aggregation Group (MC-LAG), die bevorzugte Lösung. Koppeln Sie zwei LANCOM XS-4554YUP im VPC-Verbund und binden darunterliegende Netzwerk-Komponenten redundant an, bleibt bei Ausfall oder In-Service-Software-Udate (ISSU) einer der per VPC verbundenen Switches der andere weiterhin aktiv und stellt damit 100% Uptime sicher. Das ist möglich, da beide Switches physikalisch eigenständige Geräte bleiben, die lediglich virtuell einen Verbund bilden. Zudem vervielfacht sich die Link-Geschwindigkeit der darunterliegenden Netzwerk-Komponenten, da ein VPC-Verbund mehrfache Verbindungen zur darunterliegenden Ebene erlaubt (active/active). Für die konstante Datenweiterleitung tauschen die Switches über ihren Peer-Link wichtige Informationen zum Netzwerk aus, wie z. B. MAC-Tabellen.

Eine performante Basis für Wi-Fi 7 – PoE inklusive
Der PoE-Switch LANCOM XS-4554YUP ist dank zwölf leistungsstarker 10G Multi-Gigabit Ethernet-Ports die ideale LAN-seitige Grundlage für die Integration des WLAN-Standards Wi-Fi 7 in moderne Infrastrukturen. Denn Wi-Fi 7 Access Points oder andere Netzwerkkomponenten mit hohen Über­tragungs­geschwindigkeiten und Energiebedarf bedingen erhöhte Performance-Ansprüche auf der Access-Ebene. Um die volle Leistung und Reichweite von 10G zu gewährleisten, sind Kabel mit höherer Spezifikation wie min. CAT6a oder CAT7 erforderlich. Für eine zentrale und effiziente Stromver­sorgung ohne zusätzliche Elektroinstallation oder Netzteile versorgt der LANCOM XS-4554YUP angeschlossene PoE-Endgeräte und unterstützt die Power over Ethernet-Standards IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+) und IEEE 802.3bt PD-Type 4 (PoE++) mit bis zu 90 Watt pro Port. Dank hoher Leistungsreserven steht ein PoE-Budget von 1.440 Watt bei Verwendung beider Netzteile im Leistungsmodus bereit.

Redundante Netzwerktopologien durch performantes Stacking
Mit Stacking lassen sich bis zu acht physikalische Switches der XS-4500-Serie zu einer logischen Einheit zusammen­fassen und so bequem warten und managen – egal ob an einem Standort oder dezentral verteilt an verschiedenen Standorten. Die Stacking-Funktion lässt sich sowohl an den frontseitigen SFP28-Uplink-Ports als auch an den rückseitigen QSFP28-Uplink-Ports aktivieren. Über die Nonstop-Forwarding-Funktion versorgt der Stack-Manager seinen Standby zyklisch mit aktuellen Informationen wie beispielsweise der MAC-Tabelle und eigenen Status­informationen. Im Fehlerfall kann der Standby-Manager für eine nahezu 100% Uptime des Netzwerks innerhalb weniger Sekunden übernehmen. Im Falle eines Firmware-Updates wird der Stack neu gestartet, wofür ein Wartungszeitfenster einzuplanen ist. Das Management und Monitoring des gesamten Stacks ist via Cloud-managed Switch-Stacking über die LANCOM Management Cloud komfortabel möglich. Eine nachträgliche Erweiterung des Netzwerks ist ebenfalls gegeben, da der neue Switch seine Konfiguration automatisiert von dem Stack-Manager erhält und binnen Sekunden einsatzbereit ist.

Volle Kontrolle über Ihre Investition
Ab Werk voll ausgestattet, sofort einsatzbereit, alles aus einer Hand: Nach dem Prinzip „Total Cost of Ownership“ (TCO) haben Sie mit dem LANCOM XS-4554YUP von Anfang an und jederzeit Planungs­sicherheit über die Anschaffungs­kosten für Ihren Netzwerkausbau. Durch den Vollausbau mit allen notwendigen Ports im Industriestandard gehört zeitauf­wändiges und kostspieliges Nachrüsten proprietärer Port-Module der Vergangenheit an. Zudem erhalten Sie über unser Zubehör-Portfolio die benötigten SFP-Module und Direct Attach Cable direkt von uns in getesteter LANCOM Qualität. Neben der Garantie höchster Betriebssicherheit über umfangreiche Last- und Langzeittests der Module und Interoperabilitätstests mit dem gesamten LANCOM Portfolio sparen Sie sich zusätzlich auch lange Lieferzeiten.

Full-Layer-3 Routing für schnellen Datenaustausch
Der LANCOM XS-4554YUP ist Full-Layer-3-fähig mit Richtlinien-basiertem, dynamischem Routing über OSPF oder BGP4 und sorgt damit für dynamische Netzwerkrouten durch ein oder mehrere Netzwerksegmente hinweg. Dies sorgt für enorme Steigerung der Netzwerkeffizienz beispielsweise in vermaschten Netzwerken mit mehreren Aggregation Switches an verschiedenen Standorten.

Betriebssicherheit mit Hardware-Redundanz
Der LANCOM XS-4554YUP mit einer „hot-swappable“ PSU (Power Supply Unit) ermöglicht den schnellen und unterbrechungsfreien Austausch des Netzteils bei einem Defekt. Ein separater Einschub realisiert die Ergänzung einer zweiten PSU. Mit der Integration von zwei redundanten Netzteilen können so zum Beispiel hochausfallsichere Szenarien realisiert oder aber die PoE-Leistung gebündelt und damit verdoppelt werden. Zusätzlich sorgt das redundante (N+1) Lüfter-Konzept für einen ausfallsicheren Switch-Betrieb, falls einer der beiden Lüfter ausfällt.

Cloud-managed LAN mit Port-Templates
Mit der LANCOM Management Cloud (LMC) und Cloud-managed LAN lässt sich der LANCOM XS-4554YUP schnell und einfach ins Netzwerk integrieren sowie automatisiert und standortübergreifend per Mausklick konfigurieren. Aufwändige Einzelgeräte­- und Switch-Port-Konfigurationen gehören damit der Vergangenheit an. Der gezielte Switch-Rollout über die LMC ermöglicht eine automatische VLAN-Zuweisung an Switch-Ports inklusive praktischer Switch-Portprofile und damit eine "zero-touch"-Zuweisung zu den Geräten – ein großer Effizienzgewinn insbesondere für Stack-Units und bei unterschiedlichen Portbelegungen an verschiedenen Standorten.

Durch Secure Terminal Access wird der direkte Zugriff auf die Kommandozeile des LANCOM Switches („CLI Tunneling“) aus der LMC erlaubt – verschlüsselt und vor allem ohne die Cloud-Oberfläche zu verlassen. Mit Secure Terminal Access stehen Expertenfunktionen sowie umfangreiche Diagnose- und Trouble­shooting-Befehle der Geräte zur Verfügung. Einige Highlights darunter: „Trace-“ und „Ping-Befehle“ zur schnellen Fehlerbehebung, Zugriff auf Low-Level-Konfigurations­parameter und Detail-Statistiken des LCOS SX Betriebssystems sowie sicherer Remote-Zugriff auf Fremdgeräte im lokalen Netz über den integrierten SSH-Client.

Konfigurierbare Zugangskontrolle & sicheres Remote-Management
Der LANCOM XS-4554YUP stellt sicher, dass keine fremden Clients unbefugten Zugriff auf das Netzwerk erhalten. Ermöglicht wird dies durch die sichere Zugriffskontrolle auf allen Ports nach IEEE 802.1X (Port-based, Single-, Multi- und MAC-based) oder die Zugriffskontrolle über ACLs (Access Control Lists). Dank sicherer Kommunikationsprotokolle wie SSH, SSL und SNMPv3 ist ein professionelles Remote-Management des Netzwerks möglich. Darüber hinaus unterstützt der Switch das Protokoll TACACS+ zur Authentifizierung, Autorisierung und zum Accounting. Eine optimale Lösung, die gerade beim Management und Monitoring standortübergreifender Netzwerke maximale Sicherheit verspricht.

Maximale Zukunfts­sicherheit und Digitale Souveränität
Als etablierter deutscher Hersteller von IT-Netzwerklösungen steht LANCOM für Zuverlässigkeit und Know-how. Soft- und Hardware-Entwicklung sowie Fertigung finden hauptsächlich in Deutschland statt, ebenso wie das Hosting des Netzwerk­managements. Besonderes Augenmerk gilt der DSGVO-konformen Vertrauenswürdigkeit und Datensicherheit. Das Unternehmen hat sich der Backdoor-Freiheit seiner Produkte verpflichtet und ist Träger des vom Bundeswirtschafts­ministerium initiierten Qualitätszeichens „IT-Security Made in Germany“. Alle Geräte werden grundsätzlich mit einer zukunftssicheren Hardware-Dimensionierung ausgestattet. Selbst über Produktgenerationen hinweg sind Updates des LANCOM Betriebssystem-Familie mehrmals pro Jahr kostenfrei erhältlich. Dies garantiert eine langjährige Nutzungsdauer auf dem technisch neuesten Stand und bietet einen echten Investitionsschutz. Darüber hinaus sind LANCOM Infrastrukturen dank maximaler Kompatibilität leicht skalierbar.
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
IGMP-Proxy
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Authentifizierung
Gast VLAN
Autentifizierungstyp
IEEE 802.1x, RADIUS, TACACS+
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl der Power over Ethernet 4PPoE- (PoE++) Anschlüsse
48
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
90 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
720 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
DIN-Schienen-Montage
Ja
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Leistungen
Geräuschpegel
60 dB
Upgradefähige Firmware
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
442 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
7000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Wärmeableitung
715 BTU/h
Energie
Energiequelle
AC/PoE
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (max.)
1650 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
32000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
1020 Gbit/s
Durchgang
758 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Statische Route
Ja
Anzahl der statischen Routen
16000
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
12288
Datenpaket-Pufferspeicher
8 MB
Verpackungsdaten
Ablageschienen
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Verpackungsbreite
630 mm
Verpackungstiefe
590 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
6700 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qav, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1ak, IEEE 802.1as, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ak, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bj, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Port-Spiegelung
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Kabellängenerfassung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
IP subnet–based VLAN, MAC address-based VLAN, MVRP, Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, VLAN Identifier ( VLAN ID), Voice VLAN
Anzahl der VLANs
4093
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
10G Ethernet (100/1000/10000)
Anzahl installierten SFP Module
0
Anzahl installierte SFP Module
0
Anzahl 2.5G Ethernet (Kupfer)-Ports
36
Anzahl 10G Ethernet (Kupfer)-Ports
12
Anzahl der USB Typ-A-Anschlüsse
1
Anzahl der Management-Ports
1 Stück(e)
Konsolen-Port
RJ-45/Micro-USB
Anzahl QSFP28-Ports
2
Anzahl SFP28-Ports
4
Netzstecker
AC-Eingangsbuchse
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
Ursprungsland
Taiwan
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)
Ja
Protokolle
GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)
Ja
Router Protokoll
BGP4, OSPFv2, OSPFv3, VRRP
IP-Quellschutz (IPSG)
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, Mikro-USB, Seriell
Schnellstartübersicht
Ja
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7.826,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.826,21*
€ 9.313,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.766,03*
€ 9.241,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.606,47*
€ 9.051,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.536,68*
€ 8.968,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LANCOM Systems
10311
€ 199,55*
Zubehör
LANCOM Systems
10320
€ 100,96*
Zubehör
LANCOM Systems
10321
€ 142,16*
Zubehör
LANCOM Systems
50109
€ 420,36*
Zubehör
LANCOM Systems
50110
€ 1.005,50*
Zubehör
LANCOM Systems
50111
€ 1.526,78*
Zubehör
LANCOM Systems
61650
€ 22,24*
Zubehör
LANCOM Systems
61653
€ 22,10*
Zubehör
LANCOM Systems
61652
€ 22,18*
Zubehör
LANCOM Systems
61651
€ 22,10*
Zubehör
LANCOM Systems
61495
€ 99,52*
Zubehör
LANCOM Systems
61557
€ 117,43*
Zubehör
LANCOM Systems
61497
€ 193,59*
Zubehör
LANCOM Systems
61556
€ 84,67*
Zubehör
LANCOM Systems
61485
€ 168,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.