Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
LWL Komponenten
>
LWL-Transceiver
>
Artikel
LANCOM SFP-LR-LC100
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-121101870
Hersteller:
LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
60205
EAN/GTIN:
4044144602054
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Flexible Anschlüsse für Ihre Switches, Router und Firewalls!
LANCOM Switches, Router und Firewalls mit integrierten SFP-Ports zeichnen sich durch höchste Flexibilität im Einsatz aus. Ob für schnelle Glasfaser-Vernetzung oder als kupfergebundener Ethernet-Port: Mit LANCOM Transceiver-Modulen schaffen Sie sich speziell für Ihren Bedarf die benötigten Anschlüsse in Ihrem LANCOM Gerät. Dabei bieten LANCOM Transceiver beste Verbindungen und höchste Zuverlässigkeit dank geprüfter Kompatibilität mit LANCOM Produkten.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
85177000
Ursprungsland
China
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Formfaktor
QSFP28
Plug
Ja
Markenkompatibilität
Lancom
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
100000 Mbit/s
Schnittstelle
QSFP28
Optischer Kabelverbinder
LC (UPC)
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
9/125 µm
SFP-Transceiver-Standard
LR4
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Wellenlänge
1310 nm
Ethernet Schnittstellen Typ
100 Gigabit Ethernet
... >
Netzwerke
>
Teile und Zubehör für Netzwerkausrüstung
>
Netzwerk-Transceiver-Module
Weitere Suchbegriffe:
Netzwerk-Transceiver
,
Netzwerk-Transceiver-Modul
,
SFP-Modul
,
optischer transceiver
,
Transceiver
,
Netzwerk-Transmitter
,
Transmitter
,
Netzwerk-Transmitter-Module
,
Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1.810,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.810,69*
€ 2.154,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.800,39*
€ 2.142,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.760,25*
€ 2.094,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.734,31*
€ 2.063,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.714,30*
€ 2.040,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LANCOM CS-8132F-B2F
LANCOM Systems
61910
€ 24.409,55*
Zubehör
LANCOM CS-8132F-F2B
LANCOM Systems
61909
€ 24.381,41*
Zubehör
LANCOM XS-4530YUP
LANCOM Systems
61885
€ 5.623,80*
Zubehör
LANCOM XS-4554YUP
LANCOM Systems
61886
€ 7.816,97*
Zubehör
LANCOM YS-7154CF-B2F
LANCOM Systems
61908
€ 20.949,53*
Zubehör
LANCOM YS-7154CF-F2B
LANCOM Systems
61907
€ 20.549,96*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.