Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Switch
>
Business-Switch
>
Artikel
LANCOM YS-7154CF-B2F
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-121109227
Hersteller:
LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
61908
EAN/GTIN:
4044144619083
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch
25G Stackable Fiber Aggregation Switch für Campus-Netzwerke
In datenintensiven, verteilten Campus-Netzwerken sorgt der LANCOM YS-7154CF für die notwendige Performance und Hochverfügbarkeit der Netzwerkressourcen. Mit 48x 25G SFP28- sowie 6x 100G QSFP28-Ports bietet der Switch maximale Anschlussflexibilität in gemischten 1G-100G-Umgebungen und kommt so auf insgesamt 3,6 TBit/s Switch-Kapazität. Zum Aufbau hierarchischer Switch-Infrastrukturen kann der LANCOM YS-7154CF abhängig von der Größe der Installation entweder als Aggregation Switch (Distributions-Basis) zwischen Core und Access Switches (Three-Tier-Design) oder als Core Switch bzw. "Collapsed Backbone" in oberster Ebene zum WAN (Two-Tier-Design) integriert werden. Ein zuverlässiger, performanter Betrieb selbst in bandbreitenintensiven Netzwerken ist durch Virtual Port Channel (VPC) oder Stacking sichergestellt. Für zusätzliche Ausfallsicherheit sorgen zwei redundant ausgelegte Netzteile, fünf hot-swappable Lüftermodule und ein wählbares Lüftungskonzept. Ein zentrales Netzwerkmanagement mit Echtzeit-Monitoring des Gerätestatus erfolgt automatisiert und standortunabhängig per LANCOM Management Cloud oder mittels Web-GUI sowie CLI nach Industrie-Standard.
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client, DHCP relay, DHCP server
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
IGMP-Einträge
2800
IGMP-Proxy
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMP, SNMPv2
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Passwortschutz
Ja
Autentifizierungstyp
RADIUS, TACACS+
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl Lüfter
5 Lüfter
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1600 MHz
Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherkapazität
8192 MB
Geräuschpegel
65 dB
Upgradefähige Firmware
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
43.8 mm
Gewicht
8700 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Wärmeableitung
750 BTU/h
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (max.)
220 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
32000 Eintragungen
Durchsatz
2000 Gbit/s
Store-and-Forward
Ja
Statische Route
Ja
Anzahl der statischen Routen
16000
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
12288
Datenpaket-Pufferspeicher
32 MB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
540 mm
Verpackungstiefe
660 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
8700 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x
10G-Unterstützung
Ja
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
IP-Routing
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Private VLAN
Anzahl der VLANs
4093
Anschlüsse und Schnittstellen
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl QSFP28-Ports
6
Anzahl SFP28-Ports
48
Netzstecker
AC-Eingangsbuchse
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
Ursprungsland
Taiwan
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Traffic-Klassifizierung
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)
Ja
MIB Unterstützung
MIB II, Bridge MIB, Interface MIB, SMON MIB, IGMP MIB, IEEE 802.3 MAU MIB
Protokolle
Management-Protokolle
SNMP
GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)
Ja
Router Protokoll
BGP4, OSPFv2, OSPFv3
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
... >
Netzwerke
>
Ausrüstung für Netzwerkdienste
>
Netzwerk-Switches
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20.957,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.957,67*
€ 24.939,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.860,24*
€ 24.823,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20.675,07*
€ 24.603,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LANCOM Config Service - Remote
LANCOM Systems
10311
€ 207,27*
Zubehör
LANCOM Emergency Support
LANCOM Systems
10320
€ 143,00*
Zubehör
LANCOM Extended Support Times
LANCOM Systems
10321
€ 143,33*
Zubehör
LANCOM LMC-D-1Y License (1 Year)
LANCOM Systems
50109
€ 376,40*
Zubehör
LANCOM LMC-D-3Y License (3 Years)
LANCOM Systems
50110
€ 1.005,50*
Zubehör
LANCOM LMC-D-5Y License - 5 Jahre
LANCOM Systems
50111
€ 1.526,77*
Zubehör
LANCOM Power Cord
LANCOM Systems
61650
€ 22,30*
Zubehör
LANCOM Power Cord - AU
LANCOM Systems
61653
€ 22,30*
Zubehör
LANCOM Power Cord - CH
LANCOM Systems
61652
€ 22,21*
Zubehör
LANCOM Power Cord - US
LANCOM Systems
61651
€ 22,27*
Zubehör
LANCOM SFP-DAC10-1m
LANCOM Systems
61495
€ 100,37*
Zubehör
LANCOM SFP-LX-LC10
LANCOM Systems
61497
€ 193,89*
Zubehör
LANCOM SFP-SX-LC10
LANCOM Systems
61485
€ 168,70*
Zubehör
LANCOM SFAN-YS7-B2F
LANCOM Systems
61919
€ 173,29*
Zubehör
LANCOM SFAN-YS7-F2B
LANCOM Systems
61918
€ 172,90*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.