Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Geh Midi 6500D Airflow Tempered Glass White


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair Geh Midi 6500D Airflow Tempered Glass White
Corsair Geh Midi 6500D Airflow Tempered Glass White
Artikel-Nr.:
     7405B-999792444
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CC-9011260-WW
EAN/GTIN:
     0840006664727
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower

Corsair Geh Midi 6500D Airflow Tempered Glass White

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: CORSAIR 6500D AIRFLOW - mid tower - ATX Produkttyp: Systemschrank Formfaktor: Mid tower Seitenplatte mit Fenster: Ja, gehärtetes Glas Farbe: Weiß E/A-Anschlüsse: 1 x USB-C 3.2 Gen 2 ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon Unterstützte Motherboards: ATX, microATX, Mini-ITX, Extended ATX Systemgehäuse-Merkmale: Gitterfrontabdeckung, Gitter auf Oberseite, Gitterboden, Doppelkammer-Layout, Staubfilter unten, Seitenteil mit Gitter Stromversorgungsgerät: Keine Spannungsversorgung (ATX) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 32,8 cm x 48,1 cm x 49,6 cm

Corsair Geh Midi 6500D Airflow Tempered Glass White

Produktbeschreibung:

Das CORSAIR 6500D AIRFLOW–Systemgehäuse wurde für Enthusiasten entwickelt, die bei ihren Gaming–Rigs sowohl auf Ästhetik als auch auf Funktionalität Wert legen. Dieses Mid–Tower–Gehäuse unterstützt eine Vielzahl von Kühlkonfigurationen, einschließlich Platz für mehrere 120–mm– und 140–mm–Lüfter sowie Radiatoren bis zu 360 mm, damit Ihre Komponenten auch unter Last kühl bleiben. Das Zweikammer–Layout verbessert die Luftzirkulation und vereinfacht das Kabelmanagement, so dass Ihr Gehäuse übersichtlich und effizient bleibt. Mit Unterstützung für High–End–Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 400 mm und CPU–Kühlern mit einer Höhe von bis zu 190 mm ist das 6500D AIRFLOW für leistungsstarke Hardware ausgelegt. Die Seitenwand aus gehärtetem Glas ermöglicht es Ihnen, Ihre Komponenten stilvoll zu präsentieren, ergänzt durch ein Mesh–Design für optimale Belüftung. Ganz gleich, ob Sie Gamer, Content–Entwickler oder PC–Enthusiast sind, das 6500D AIRFLOW bietet die Flexibilität, das Kühlpotenzial und die Ästhetik, die Ihr nächstes System auszeichnet.

Technische Details:

Allgemein
Formfaktor
Mid tower
Seitenplatte mit Fenster
Ja
Seitliches Plattenmaterial mit Fenster
Gehärtetes Glas
Max. Mainboard–Größe
ATX
Unterstützte Motherboards
ATX, microATX, Mini–ITX, Extended ATX
Anzahl interner Einbauschächte
4
Farbe
Weiß
Kühlsystem
Vorderseite: Lüfterhalterung x 3 / unterstützt 3 x 120 mm oder 2 x 140 mm Lüfter oder 120/140/240/280/360 mm Kühler ¦ Seite: Lüfterhalterung x 3 / 3 x 120 mm Lüfter oder 120/240/360 mm Kühler unterstützt ¦ Rückseite: Lüfterhalterung x 1 / 1 x 120/140 mm Lüfter oder 120/140 mm Kühler unterstützt ¦ Unten: Lüfterhalterung x 3 / 3 x 120 mm oder 3 x 140 mm Lüfter unterstützt oder 120/140/240/280/360 mm Kühler unterstützt ¦ Oberseite: Lüfterhalterung x 3 / 3 x 120 mm oder 3 x 140 mm Lüfter unterstützt oder 120/140/240/280/360 mm Kühler unterstützt
Max. Höhe des CPU–Kühlers
190 mm
Maximale Länge Videokarte
400 mm
Maximallänge der Stromversorgung
225 mm
Systemgehäuse–Merkmale
Gitterfrontabdeckung, Gitter auf Oberseite, Gitterboden, Doppelkammer–Layout, Staubfilter unten, Seitenteil mit Gitter
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern – 3.5" (8,9 cm) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern – 2.5" (6,4 cm)
Erweiterungssteckplätze
8
Schnittstellen
1 x USB–C 3.2 Gen 2 ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon – Mini–Klinkenstecker
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kabelbinder, Schrauben
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung
ATX
Abmessungen und Gewicht
Breite
32,8 cm
Tiefe
48,1 cm
Höhe
49,6 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre

Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower corsair, medium tower, midi tower weiß, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 151,28*
€ 185,80*
2 Tage
105
€ 4,50*
ab € 149,60*
€ 188,66*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 158,37*
€ 191,48*
1 Tag
4
€ 2,00*
ab € 171,51*
€ 205,28*
Lager 7405
104
€ 1,00*
ab € 176,56*
€ 209,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,53*
€ 249,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,52*
€ 237,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,15*
€ 232,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,16*
€ 227,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,56*
€ 210,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 63,31*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,87*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 125,54*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 165,05*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 184,87*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 272,92*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 356,28*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 322,45*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 322,65*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 472,04*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 478,27*
Ähnlich
Asus
90YV0K85-M0NA00
ab € 567,29*
Ähnlich
Asus
90YV0K84-M0NA00
ab € 559,40*
Ähnlich
Asus
90YV0H90-M0NA00
ab € 117,68*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 230,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.