Corsair DDR5-RAM Dominator Titanium 6000 MHz 2x 16 GB 64 DDR5 ECC DIMM
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: CORSAIR Dominator Titanium RGB - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 6000 MHz / PC5-48000 - ungepuffert Produkttyp: Speicher-Kit Kapazität: 32 GB: 2 x 16 GB Speichertyp: DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 6000 MHz (PC5-48000) Latenzzeiten: CL30 (30-36-36-76) Leistungsmerkmale: Dual-path Heat Xchange (DHX), leistungsstarke PCB, anpassbare RGB-Beleuchtung, Overclocking Power Management IC (PMIC) integriert, AMD EXPO, ungepuffert Spannung: 1.4 V
Corsair DDR5–RAM Dominator Titanium 6000 MHz 2x 16 GB 64 DDR5 ECC DIMM
Produktbeschreibung:
Mit den Arbeitsspeichern der DOMINATOR–Produktreihe
setzt Corsair neue Maßstäbe in der Entwicklung
hochleistungsfähiger Speichertechnologie.
Vorgaben bei der Entwicklung der DOMINATOR–Arbeitsspeicher
waren integrierte Schaltkreise der höchsten Leistungsklasse,
maximale Übertaktung und effiziente DHX–Kühlung
– bei stabiler und verlässlicher Leistung.
Nur die wenigsten Komponenten sind gut genug für
die DOMINATOR–Produktreihe.
Deshalb unterzieht Corsair alle Komponenten gründlichen
Tests und Screening–Verfahren.
Schließlich sollen nur die besten Bestandteil
der DOMINATOR–Module werden.
Jeder integrierte Schaltkreis wird bei hohen Taktfrequenzen
und/oder kurzen Latenzzeiten getestet.
Anschließend müssen die Schaltkreise beweisen,
dass sie im Zusammenspiel maximale Interoperabilität
und Betriebssicherheit zeigen.
Denn nur dann sind die Kriterien erfüllt, die
hochleistungsfähige Computer u...
Technische Details:
Allgemein
Kapazität
32 GB: 2 x 16 GB
Arbeitsspeicher
Geschwindigkeit
6000 MHz (PC5–48000)
Latenzzeiten
CL30 (30–36–36–76)
Datenintegritätsprüfung
Non–ECC
Besonderheiten
Dual–path Heat Xchange (DHX), leistungsstarke PCB, anpassbare RGB–Beleuchtung, Overclocking Power Management IC (PMIC) integriert, AMD EXPO, ungepuffert
RAM–Leistung
Tested – 6000 MHz – 1.4 V – CL30 – 30–36–36–76 ¦ SPD – 4800 MHz – 1.1 V – CL40 – 40–40–40–77
Verschiedenes
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)