Corsair DDR5 64 GB PC 5600 CL40 Kit 2x32 Dominator Plat. retail Schwarz
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: CORSAIR Dominator Platinum RGB - DDR5 - Kit - 64 GB: 2 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 5600 MHz / PC5-44800 Produkttyp: Speicher-Kit Kapazität: 64 GB: 2 x 32 GB Speichertyp: DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Geschwindigkeit: 5600 MHz (PC5-44800) Latenzzeiten: CL40 (40-40-40-77) Leistungsmerkmale: Wärmeverteiler aus Aluminium, Corsair iCUE Support, 12 strahlend helle, einzeln ansteuerbare CAPELLIX-RGB-LEDs, Overclocking Power Management IC (PMIC) integriert, AMD EXPO Spannung: 1.25 V
Corsair DDR5 64 GB PC 5600 CL40 Kit 2x32 Dominator Plat. retail Schwarz
Produktbeschreibung:
Mit den Arbeitsspeichern der DOMINATOR–Produktreihe
setzt Corsair neue Maßstäbe in der Entwicklung
hochleistungsfähiger Speichertechnologie.
Vorgaben bei der Entwicklung der DOMINATOR–Arbeitsspeicher
waren integrierte Schaltkreise der höchsten Leistungsklasse,
maximale Übertaktung und effiziente DHX–Kühlung
– bei stabiler und verlässlicher Leistung.
Nur die wenigsten Komponenten sind gut genug
für die DOMINATOR–Produktreihe.
Deshalb unterzieht Corsair alle Komponenten gründlichen
Tests und Screening–Verfahren.
Schließlich sollen nur die besten Bestandteil
der DOMINATOR–Module werden.
Jeder integrierte Schaltkreis wird bei hohen Taktfrequenzen
und/oder kurzen Latenzzeiten getestet.
Anschließend müssen die Schaltkreise beweisen,
dass sie im Zusammenspiel maximale Interoperabilität
und Betriebssicherheit zeigen.
Denn nur dann sind die Kriterien erfüllt, die
hochleistungsfähige Computer und anspruchsvolle
Gamer stellen.
Technische Details:
Allgemein
Kapazität
64 GB: 2 x 32 GB
Arbeitsspeicher
Geschwindigkeit
5600 MHz (PC5–44800)
Latenzzeiten
CL40 (40–40–40–77)
Besonderheiten
Wärmeverteiler aus Aluminium, Corsair iCUE Support, 12 strahlend helle, einzeln ansteuerbare CAPELLIX–RGB–LEDs, Overclocking Power Management IC (PMIC) integriert, AMD EXPO
RAM–Leistung
SPD – 4800 MHz – 1.1 V – CL40 – 40–40–40–77
Verschiedenes
Kennzeichnung
EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU Amendment 2015/863
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)