Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Dominator CMT64GX5M2B5600Z40K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Dominator CMT64GX5M2B5600Z40K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Dominator CMT64GX5M2B5600Z40K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103163023
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMT64GX5M2B5600Z40K
EAN/GTIN:
     840006600176
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
5600 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
40
Speicherspannung
1.25 V
Erweiterte AMD-Profile für Übertaktung (EXPO)
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, ddr ram 64gb, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,97*
€ 274,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,75*
€ 268,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,43*
€ 262,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,98*
€ 257,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,50*
€ 237,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AMD
100-100001489BOX
ab € 92,93*
Ähnlich
AMD
100-100000252BOX
ab € 103,96*
Ähnlich
AMD
100-100001488BOX
ab € 106,50*
Ähnlich
AMD
100-100000263BOX
ab € 137,64*
Ähnlich
AMD
100-100001503WOF
ab € 186,38*
Ähnlich
AMD
100-100000589WOF
ab € 311,09*
Ähnlich
AMD
100-100000444WOF
ab € 4.734,71*
Ähnlich
Corsair
CO-9050142-WW
ab € 13,03*
Ähnlich
Corsair
CO-9050162-WW
ab € 15,99*
Ähnlich
Corsair
CL-9011118-WW
ab € 31,51*
Ähnlich
Corsair
CO-9050100-WW
ab € 80,85*
Ähnlich
Corsair
CO-9050156-WW
ab € 62,72*
Ähnlich
Corsair
CO-9050163-WW
ab € 44,27*
Ähnlich
Corsair
CP-8920257
ab € 17,04*
Ähnlich
Corsair
CP-9020277-EU
ab € 45,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.