LogiLink Cat.7 Erdverlegekabel S/FTP 100 m Netzwerk CAT 7 cable/RJ45 plug SFTP m
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: LogiLink Professional Bulkkabel - 100 m - Schwarz Typ: Bulkkabel - CAT 7 Technologie: S/FTP Abschirmungsmaterial: Aluminiumfolie Drähte pro Kabel: 8 Drähte Leistungsmerkmale: Halogenfrei, im Freien, Gigabit Ethernet Support, Direct Burial Länge: 100 m Farbe: Schwarz
LogiLink Cat.7 Erdverlegekabel S/FTP 100 m Netzwerk CAT 7 cable/RJ45 plug SFTP m
Produktbeschreibung:
Cat.7 Außenkabel (Erdverlegekabel), LSZH–PE,
100 m Das Cat.7–Kabel für die direkte Erdverlegung
wurde für Außenanwendungen entwickelt und erfüllt
die höchsten Kommunikationsanforderungen,
einschließlich Sprache, Daten, VoIP, Videokonferenzen,
Sicherheit, IP–basierte Kameras und andere anspruchsvolle
Echtzeitanwendungen.
Dieses leistungsstarke Cat.7–Kabel mit PE–Außenmantel
ermöglicht die Installation in trockenen oder
feuchten Bereichen,
im Freien oder im Boden. Produktdaten Cat.7 Verlegekabel
für den Außenbereich Witterungsbeständig,
für Erdverlegung geeignet 4P AWG23/1, S/FTP, LSZH,
OFC Außenmantel aus Polyethylen (PE) Farbkodierte
PE–Isolierung (1,38 mm) Außendurchmesser ca.
8,60 mm Leiter–Durchmesser 0,57 mm Kupfer Max.
Biegeradius ca. 70 mm Temperaturbereich –20°C
~ +75°C Entspricht ISO/IEC 11801,
IEC 61156–5, UL444 Mantel halogenfrei u. flammwidrig,
schwarz Gewicht: 6,4 kg
Technische Details:
Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel – CAT 7
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)
23
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, im Freien, Gigabit Ethernet Support, Direct Burial
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO/IEC 11801, IEC 61156–5, EN 50173, EN 50575:2014, EN50575: Euroclass Fca – bis zu 1000 MHz
Abmessungen & Gewicht (Transport)