Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logilink Professional - Bulkkabel - 100 m - S/FTP -Cat.7 Rohkabel - halogenfrei, im Freien, Gigabit Ethernet Support, direct burial - Schwarz (CPV0082)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink CPV0082 Netzwerkkabel Schwarz, Pink 100 m Cat7
LogiLink CPV0082 Netzwerkkabel Schwarz, Pink 100 m Cat7
LogiLink CPV0082 Netzwerkkabel Schwarz, Pink 100 m Cat7
LogiLink CPV0082 Netzwerkkabel Schwarz, Pink 100 m Cat7
LogiLink CPV0082 Netzwerkkabel Schwarz, Pink 100 m Cat7
LogiLink CPV0082 Netzwerkkabel Schwarz, Pink 100 m Cat7
Artikel-Nr.:
     2753I-8029407
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CPV0082
EAN/GTIN:
     4052792068108
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Cat7
Kat7

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink Professional - Bulkkabel - 100 m - S/FTP -Cat.7 Rohkabel - halogenfrei, im Freien, Gigabit Ethernet Support, direct burial - Schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  CPV0082
EAN/UPC  4052792068108

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LogiLink Professional Bulkkabel - 100 m - Schwarz
Typ  Bulkkabel -Cat.7 Rohkabel
Technologie  S/FTP
Abschirmungsmaterial  Aluminiumfolie
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Leistungsmerkmale  Halogenfrei, im Freien, Gigabit Ethernet Support, direct burial
Länge  100 m
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Bulkkabel -Cat.7 Rohkabel
Technologie  S/FTP
Abschirmungsmaterial  Aluminiumfolie
Kabelmantelmaterial  Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)  23
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Paare pro Kabel  4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale  Halogenfrei, im Freien, Gigabit Ethernet Support, direct burial
Länge  100 m
Farbe  Schwarz
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173, EN 50575:2014, EN50575: Euroclass Fca - bis zu 1000 MHz
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  32 cm
Transporttiefe  32 cm
Transporthöhe  18 cm
Transportgewicht  3.4 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,5 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Bulkkabel -Cat.7 Rohkabel
Technologie:
S/FTP
Abschirmungsmaterial:
Aluminiumfolie
Kabelmantelmaterial:
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG):
23
Drähte pro Kabel:
8 Drähte
Paare pro Kabel:
4 Zweidrahtleitungen
Länge:
100 m
Farbe:
Schwarz
Transportbreite:
32 cm
Transporttiefe:
32 cm
Transporthöhe:
18 cm
Transportgewicht:
3.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, lan kabel s/ftp logilink, cat7, kat7 100m, logilink, sftp, cpv0082, s/ftp, 0082, professional, bulkkabel, schwarz, halogenfrei, freien, gigabit, ethernet, support, direct, burial, erdverlegekabel, awg23, 1000mhz, schw., 100m, 1000, schw, installationskabel, kat.7, lszh
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 67,74*
€ 86,31*
6 Tage
108
€ 5,90*
ab € 67,75*
€ 86,32*
€ 5,50*
ab € 70,71*
€ 91,99*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 72,59*
€ 91,99*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 85,93*
€ 107,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,83*
€ 102,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CPV0080
ab € 21,05*
Sonstiges
LogiLink
CPV0081
ab € 38,43*
Sonstiges
LogiLink
CPV0083
ab € 155,96*
Sonstiges
LogiLink
CPV0084
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.