Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Smart Tank 7605 All-in-One Multifunktionsdrucker Farbe Tintenstrahl nachfüllbar A4 Wi-Fin Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Smart Tank 7605 All-in-One Multifunktionsdrucker Farbe Tintenstrahl nachfüllbar A4 Wi-Fin Bluetooth
HP Smart Tank 7605 All-in-One Multifunktionsdrucker Farbe Tintenstrahl nachfüllbar A4 Wi-Fin Bluetooth
Artikel-Nr.:
     7405B-999440037
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     28C02A#BHC
EAN/GTIN:
     0195908302643
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

HP Smart Tank 7605 All-in-One Multifunktionsdrucker Farbe Tintenstrahl nachfüllbar A4 Wi-Fin Bluetooth

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HP Smart Tank 7605 All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe Gerätetyp: Multifunktionsdrucker Lokalisierung: Westeuropa, Großbritannien, Irland, Nordische Länder, Ostseeraum Drucktechnologie: Tintenstrahl (Farbe) Tintenstrahl-Technologie: HP Thermal Inkjet - 4 Farben Nachfüllbarer Behälter: Ja Monatliche Kapazität (max.): 6000 Seiten Empfohlenes monatliches Volumen: 400 - 1200 Seiten Max. Kopiergeschwindigkeit: Bis zu 13 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 6 Seiten/Min. (Farbe) Max. Kopierauflösung: Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) Max. Druckgeschwindigkeit: Bis zu 15 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 9 Seiten/Min. (Farbe) Max. Druckauflösung: Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe) Scannen: 1200 x 1200 dpi Bildschirm: 7,62 cm (3") Originalgröße: Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) (Max) Vorlagenart: Blätter Mediengröße: 88.9 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max) Medientyp: Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Fotopapier Standardmedienkapazität: 250 Blatt Ausgabeablagekapazität: 100 Blatt Automatisch beidseitig: Ja (Drucken) Verbindungsverfügbarkeit: Ja Schnittstelle: USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth LE AirPrint-fähig: Ja Büromaschinen-Merkmale: Scan-to-PDF Stromversorgung: AC 120/230 V (50/60Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 42,75 cm x 36,4 cm x 24,03 cm Gewicht: 7,7 kg

HP Smart Tank 7605 All–in–One Multifunktionsdrucker Farbe Tintenstrahl nachfüllbar A4 Wi–Fin Bluetooth

Produktbeschreibung:

Automatische Dokumentenzuführung (35 Blatt), Scannen an PDF,
Beidseitiger DruckDrucken, Kopieren, Scannen, Faxen,
ADF und WirelessDruckgeschwindigkeit bis zu 15 Seiten/Min.
in Schwarzweiß und 9 Seiten/Min. in FarbeBis zu
1.200 x 1.200 dpi (gerendert)Produktivität zum
günstigen Preis.
Steigern Sie Ihre Produktivität mit einer modernen
Touch–Oberfläche und den Premium–Funktionen dieses
Druckers ganz ohne Druckerpatronen/–kartuschen.
Sichern Sie sich außerdem hervorragende Druckqualität
zu niedrigen Kosten – Original HP Tinte für bis
zu drei Jahre ist im Lieferumfang enthalten.[1]Premium–Drucker
für maximale ProduktivitätBeschleunigen Sie mehrseitige
Druckaufträge mit automatischem beidseitigen Druck.Schnellere,
zuverlässigere Verbindungen mit dem Dual–Band
Wi–Fi® mit Selbstreparatur.[4]Drucken und scannen
Sie von Ihrem Telefon aus mit der HP Smart App.[2]
Profitieren Sie 12 Monate lang von einem erweiterten
Scannen mit HP Smart Tank.[9]Verwalten Sie Ihre
Aufgaben mühelos und intuitiv über das integrierte
„Magic Touch“–Bedienfeld.Der Sparplan ist bereits
enthaltenHolen Sie sich bis zu 12.000 schwarze
Seiten oder 8.000 Farbseiten mit Original HP Tinte,
die im Lieferumfang enthalten ist.[6]Drucken mit
diesem System ohne Druckerpatronen /–kartuschen
in großer Auflage bei äußerst geringen Kosten
pro Seite .[5]Die Druckerpatronen können sauber
und einfach mit dem innovativen verschüttungsfreien
HP Nachfüllsystem aufgefüllt werden.[7]Umweltbewusstes
DruckenDieser Drucker wurde aus recycelten Druckern
und anderen elektronischen Komponenten hergestellt
– zu über 25 %,
wenn man nach dem Gewicht des Kunststoffs geht.EPEAT
Silber–zertifizierter Drucker: eine umweltbewusste
Wahl.Verlassen Sie sich mit HP Planet Partners
auf ein einfaches und kostenloses Recycling von
Druckerpatronen–/kartuschen.[8]Konzipiert für
große DruckvolumenHolen Sie sich bis zu 12.000
schwarze Seiten oder 8.000 Farbseiten mit Original HP Tinte,
die im Lieferumfang enthalten ist.[6]Automatischer
beidseitiger DruckBeschleunigen Sie mehrseitige
Druckaufträge mit automatischem beidseitigen Druck.Eine
zuverlässige VerbindungSchnellere,
zuverlässigere Verbindungen mit dem Dual–Band
Wi–Fi® mit Selbstreparatur.[4]HP Smart AppDrucken,
scannen und kopieren Sie von Ihrem Telefon aus
– von überall.[2] Profitieren mit HP Smart Tank
12 Monate lang von einem erweiterten Scannen.[9]Problemloses
geführtes Mobil–Setup[2]Verwenden Sie die Schritt–für–Schritt–Anleitungsvideos,
um Ihren Drucker rasch einzurichten.[2]Außergewöhnliche
HP QualitätVerlassen Sie sich bei allen Ausdrucken
auf gestochen scharfe Texte in sattem Schwarz
und leuchtende Farbgrafiken.Bequemes Tinten– und
PapiermanagementEinfache Überwachung des Tintenfüllstands
und der Papiermenge mit automatischen Sensoren
bei geringen Füllständen.Ohne manuellen Eingriff.
Automatische ZuführungSchnelles Arbeiten ohne
manuelle Eingriffe – mit der automatischen Papierzuführung
für 35 Seiten sind Ihre Aufgaben im Handumdrehen
erledigt.USB–Druck und –ScansScannen Sie digitale
Dateien direkt auf ein USB–Laufwerk.
Darüber hinaus können Sie auch Fotos ansehen und
drucken.Alle erforderlichen FunktionenHolen Sie
sich die Funktionen,
die Sie für die Arbeit oder andere Aufgaben benötigen,
mit Kopier– und Scanfunktionen.HP Wolf Essential
SecuritySchützen Sie Ihre Dokumente und Erinnerungen
sofort mit kritischem Schutz vor Cyberbedrohungen.[1]
Basierend auf 200 Seiten pro Monat der HP Smart
Tank–Kundennutzung.
Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt
der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich abweichen.
Die Durchschnittswerte basieren auf ISO/IEC 24711
der der HP–Prüfmethode und durchgehendem Druck.
Ein Teil der Tinte der im Lieferumfang enthaltenen
Behälter wird für die Inbetriebnahme des Druckers genutzt.
Einzelheiten finden Sie unter http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.[2]
Erfordert den Download der HP Smart App.
Details zu den lokalen Druckanforderungen unter
http://www.hp.com/go/mobileprinting.
Bestimmte Funktionen/Software sind nur in englischer
Sprache verfügbar und unterscheiden sich zwischen
Desktop– und mobilen Anwendungen.
Ggf. ist eine Registrierung erforderlich. Eine
Registrierung steht möglicherweise nicht in allen
Ländern zur Verfügung.
Nähere Informationen finden Sie unter http://www.hpsmart.com.
Internetzugang ist erforderlich und separat zu erwerben.
Für den vollständigen Funktionsumfang ist ein
HP Konto erforderlich.
Eine Liste der unterstützten Betriebssysteme ist
in den App Stores verfügbar.[4] Wireless–Betrieb
ist nur im 2,4–GHz– und 5–GHz–Modus möglich.
Weitere Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/go/mobileprinting.
Wi–Fi ist eine eingetragene Marke der Wi–Fi Alliance®.
Unterstützt sowohl 5,0 GHz als auch 2,4 GHz unter
Einsatz von bis zu 12 nicht überlappenden Kanälen
gegenüber nur 3 nicht überlappenden Kanälen für 2,4 GHz.
Unterstützt 5,0 GHz Band (bis 150 Mbps) gegenüber
2,4 GHz Band (bis 72,2 Mbps).[5] HP Tintenbehälter
im Vergleich zu HP Tintenpatronen.
Kosten pro Seite basierend auf zu erwartender
Seitenreichweite für Schwarz und Farbe (Cyan/Magenta/Gelb)
gemäß HP Testverfahren und kontinuierlichem Druck
von Testseiten gemäß ISO/IEC 24712.
Basiert nicht auf dem Testverfahren gemäß ISO/IEC 24711.
Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt
der gedruckten Seiten und anderen Faktoren deutlich abweichen.
Ein Teil der Tinte der im Lieferumfang enthaltenen
Behälter wird für die Inbetriebnahme des Druckers genutzt.
Weitere Informationen zum Auffüllen und zur Reichweite
unter http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.[6]
Die Ergebnisse für schwarze und dreifarbige Tintenpatronen
(Cyan/Magenta/Gelb) basieren auf HP–Methoden und
kontinuierlichem Drucken von Testseiten gemäß
ISO/IEC 24712.
Basiert nicht auf dem Testverfahren gemäß ISO/IEC 24711.
Eine zusätzliche schwarze Tintenpatrone ist erforderlich,
um 8.000 Farbtestseiten zu drucken. Die tatsächliche
Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten
Seiten und anderen Faktoren deutlich abweichen.
Ein Teil der Tinte der im Lieferumfang enthaltenen
Behälter wird für die Inbetriebnahme des Druckers genutzt.
Weitere Informationen zum Auffüllen und zur Reichweite
unter http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.[7]
Bei Verwendung gemäß Einrichtungsanweisungen.[8]
Die Verfügbarkeit des Programms variiert.
Siehe http://www.hp.com/recycle.[9] Nach 12 Monaten
fallen monatliche Gebühren an,
um die erweiterten Funktionen im Rahmen von HP
Smart Advance weiterhin nutzen zu können.
HP Smart Advance ist nicht in allen Ländern verfügbar.Haftungsausschluss
für technische SpezifikationenAbmessungen variieren
je nach KonfigurationDie Anforderungen für den
Netzanschluss unterscheiden sich je nach Land/Region,
in dem/der der Drucker verkauft wird. Ändern Sie
nicht die Betriebsspannung.
Der Drucker wird sonst beschädigt und die Produktgarantie
verfällt.Die Wireless–Leistung ist abhängig von
der physischen Umgebung und der Entfernung vom Access Point.
Wireless–Betrieb ist nur mit 2,4 GHz und 5 GHz
Routern möglich,
direkter Wireless–Betrieb ausgenommen. Für direkten
Wireless–Betrieb ist es u.
U. erforderlich, Treiber oder Apps zu installieren
und eine Verbindung zum Wireless–fähigen mobilen
Gerät oder PC herzustellen.
Die Wireless–Funktionalität kann je nach Betriebssystem
des Computers oder mobilem Betriebssystem variieren,
nähere Informationen unter http://hpconnected.com.
Druck– und Verbindungsgeschwindigkeiten können variieren.
Apple, AirPrint, Mac und macOS sind eingetragene
Marken von Apple Inc.
und in den USA und anderen Ländern. Die Verwendung
des Abzeichens „Works with Apple“ bedeutet,
dass ein Zubehörteil speziell dafür entwickelt wurde,
mit der im Abzeichen genannten Technologie kompatibel zu sein,
und vom Entwickler für die Erfüllung der Leistungsstandards
von Apple zertifiziert wurde.
Windows ist eine Marke der Microsoft Firmengruppe.
Mopria®, das Mopria®–Logo sowie die Wortmarke
und das Logo der Mopria Alliance™ sind eingetragene
und/oder nicht eingetragene Marken und Dienstleistungsmarken
der Mopria Alliance,
Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.
Die unbefugte Verwendung ist strengstens untersagtDie
Geschwindigkeitsangaben basieren auf aktuellen,
branchenüblichen Testverfahren.Nach der ersten
Seite oder nach einer Reihe von ISO–Testseiten.
Weitere Informationen unter: http://hp.com/go/printerclaimsDie
durchschnittliche Reichweite basiert auf ISO/IEC 24711 bzw.
der HP Testmethode und kontinuierlichem Drucken
im Standardmodus.
Die tatsächliche Reichweite variiert je nach Inhalt
der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich.
Weitere Informationen finden Sie unter http://hp.com/go/learnaboutsuppliesDie
Programmverfügbarkeit variiert.
Details unter http://www.hp.com/recycle.Das Post–Consumer–Recycling
basiert auf der Definition des EPEAT–Standards
für bildgebende Geräte,
IEEE 1680.2, und wird als Prozentsatz des Gesamtgewichts
des Kunststoffs ausgedrückt.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Tintenstrahl – Farbe
Monatliche Kapazität (max.)
6000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen
400 – 1200 Seiten
Display–Diagonale
7,62 cm (3")
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Schnittstelle
USB 2.0, Wi–Fi(n), Bluetooth LE
AirPrint–fähig
Ja
Büromaschinen–Merkmale
Scan–to–PDF
Lokalisierung
Westeuropa, Großbritannien, Irland, Nordische Länder, Ostseeraum
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
256 MB
Max. unterstützter Speicher
256 MB
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 13 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 6 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
99
Drucken
Tintenstrahl–Technologie
HP Thermal Inkjet
Düsenkonfiguration
704 Düsen (Schwarz), 588 Düsen (Farbe)
Nachfüllbarer Behälter
Ja
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 15 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 9 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration
4 Tintentanks (jeweils 1: Zyan, Magenta, Gelb, Schwarz)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
Cyan, Magenta, Gelb, Pigment–Schwarz
Farbe
4 Farben
Druckertreiber/Emulationen
PCL 3 GUI
Automatisch beidseitig
Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
14 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
16 Sek.
Scannen
Scanelement
CIS
Optische Auflösung
1200 x 1200 dpi
Graustufen Tiefe
8–bit
Farbtiefe
24–Bit
Dokumenten– und Medienhandling
Max. Vorlagenformat
Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Vorlagenart
Blätter
Min. Mediengröße
88.9 x 127 mm
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
250 g/m²
Min. Mediengewicht (Pfund)
16 Pfund
Max. Mediengewicht (Pfund)
110 lbs
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Fotopapier
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 88.9 x 127 mm
Unterstützte Umschlagformate
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm)
Standardmedienkapazität
250 Blatt
Ausgabeablagekapazität
100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten– und Medienhandling
Zufuhrfach – 250 Blatt Größe: 88.9 x 127 mm – Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² – 250 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund – 110 lbs ¦ Ausgabefach – 100 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 23 Seiten/Min. (A4) – S/W–Entwurf ¦ Drucken: bis zu 15 Seiten/Min. (A4) – B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 9 Seiten/Min. (A4) – Farbe (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. – B/W (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 6 Seiten/Min. – Farbe (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 22 Seiten/Min. (A4) – Farbe max
Verbindungen
Schnittstellen
1 x USB 2.0 – 4–poliger USB Typ B
Betriebssystemunterstützung
MS Windows 7, Windows 10, macOS 10.14, macOS 10.15
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch im Schlafmodus
2 Watt
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
2 x Tintenflasche (Schwarz) – HP 31 ¦ 1 x Tintenflasche (Cyan) – HP 31 ¦ 1 x Tintenflasche (Magenta) – HP 31 ¦ 1 x Tintenflasche (Gelb) – HP 31 ¦ 1 x Druckkopf (Schwarz) ¦ 1 x Druckkopf (Gelb / Cyan / Magenta) ¦ 2 x Tintenflasche (Schwarz) – HP 32
Kompatible Standards
BSMI, EN 60950, GS, CCC, IEC 60950–1, FCC CFR47 Part 15 B, EAC, IEC 62368–1, CISPR 24:2010+A1:2015, CISPR 32:2015, EN 62368, EN 301 489–1 V2.2.3, EN 61000–3–2:2019, EN 300 328 V2.1.1:2016, EN 301 489–17 V3.2.2, CISPR 35: 2016, EN 61000–3–3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020 Class B, EN 55024:2017+A11:2020, ICES–003:2020 Issue 7, EN 301 893 V2.1.0:2020
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Arbeitszeit und Ersatzteile – 3 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
42,75 cm
Tiefe
36,4 cm
Höhe
24,03 cm
Gewicht
7,7 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
48,4 cm
Transporttiefe
28,4 cm
Transporthöhe
41 cm
Transportgewicht
10,7 kg
Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel
59.4 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 – 80% (nicht kondensierend)

Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 281,72*
€ 303,94*
1 Tag
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 281,06*
€ 303,95*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 306,89*
€ 333,34*
Lager 7405
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 307,75*
€ 334,07*
1 Tag
1
pro Stück
€ 3,51*
ab € 320,16*
€ 345,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,07*
€ 397,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,06*
€ 391,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,71*
€ 389,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,75*
€ 366,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.