Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic goobay Bulkkabel 100 m Foiled Unshielded Twisted Pair F/UTP CAT 5e verseilt Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wentronic goobay Bulkkabel 100 m Foiled Unshielded Twisted Pair F/UTP CAT 5e verseilt Schwarz
Wentronic goobay Bulkkabel 100 m Foiled Unshielded Twisted Pair F/UTP CAT 5e verseilt Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-998887804
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     57295
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel

Wentronic goobay Bulkkabel 100 m Foiled Unshielded Twisted Pair F/UTP CAT 5e verseilt Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: goobay Bulkkabel - 100 m - Schwarz Typ: Bulkkabel - CAT 5e Technologie: Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP) Abschirmungsmaterial: Folie Leistungsmerkmale: Verseilt, UV-beständig, wasserabweisend, Kupfer-Chrom-Aluminium (CCA)-Leiter Länge: 100 m Farbe: Schwarz Verpackung: Bulk

Wentronic goobay Bulkkabel 100 m Foiled Unshielded Twisted Pair F/UTP CAT 5e verseilt Schwarz

Produktbeschreibung:

AWG max.: 26 · Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Farbe: Schwarz · Frequenz (max.): 100 MHz · Halogenfrei: Nein · Herst.–Teilenr.: 57295 · Inhalt: 100 m · Isolationsmaterial: PVC · Kabel–Besonderheiten: Folienschirm,Rund,starrer Innenleiter,UV–Beständig,Wasserdicht,für Außenbereich geeignet · Meterware: Nein · Netzwerk–Spezifikation: CAT 5e · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Produkt–Art: Netzwerkkabel · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 4 x 2 x 0.12 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.12 mm² · Schirmung (Netzwerkkabel): F/UTP · Typ (Hersteller–Typ): 57295

Technische Details:

Weitere Spezifikationen
Synchronisations–Eingangsimpedanz
100 Ohm
Funktionen
Kabellänge
100 m
Kabelstandard
Cat5e
Anschluss 1
Nein
Anschluss 2
Nein
Steckerverbindergeschlecht
Nein
Frequenz
100 MHz
Kabelfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
24/7
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Plug & Play
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium

Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
274
pro Paket
€ 9,90*
ab € 19,37*
€ 26,73*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 24,51*
€ 33,58*
pro Paket
€ 5,90*
ab € 25,32*
€ 47,56*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 35,89*
€ 47,83*
Lager 7405
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 48,02*
€ 63,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
57199
ab € 22,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.