Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 57199 Netzwerkkabel Schwarz 100 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Goobay 57199 Netzwerkkabel Schwarz 100 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 57199 Netzwerkkabel Schwarz 100 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 57199 Netzwerkkabel Schwarz 100 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 57199 Netzwerkkabel Schwarz 100 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 57199 Netzwerkkabel Schwarz 100 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     820-1229381
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     57199
EAN/GTIN:
     4040849571992
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.8 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Sonstige Funktionen
Impedanz
100 Ohm
Merkmale
Kabellänge
100 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyethylen (PE)
Kabelform
Rund
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
Kabelbrandklasse
Fca
AWG Kabelgröße
24/7
Frequenz
250 MHz
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Zertifizierung
Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, EN IEC 63000:2018
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,90*
ab € 22,58*
€ 30,71*
6 Tage
277
pro Paket
€ 9,90*
ab € 25,09*
€ 33,92*
pro Paket
€ 4,50*
ab € 31,23*
€ 41,76*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 39,52*
€ 52,25*
pro Paket
€ 5,90*
ab € 29,42*
€ 56,18*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,71*
€ 36,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,01*
€ 35,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,19*
€ 33,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,82*
€ 31,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,75*
€ 30,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,58*
€ 26,87
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 0,2258* pro Meter)
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AGI
73640
ab € 27,23*
Zubehör
AGI
96400
ab € 13,25*
Zubehör
Goobay
93263
ab € 6,21*
Zubehör
Goobay
57196
ab € 15,85*
Zubehör
Goobay
57197
ab € 32,43*
Zubehör
Goobay
57293
ab € 26,24*
Zubehör
Goobay
57295
ab € 19,37*
Zubehör
Goobay
68367
ab € 0,56*
Zubehör
Goobay
68454
ab € 0,96*
Zubehör
Goobay
68501
ab € 0,47*
Zubehör
Goobay
68509
ab € 6,54*
Zubehör
Goobay
68604
ab € 1,85*
Zubehör
Goobay
68614
ab € 0,38*
Zubehör
Goobay
68637
ab € 1,74*
Zubehör
Goobay
68678
ab € 2,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.