Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 5e Outdoor Netzwerkkabel, F/UTP, Schwarz, Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), AWG 26/7 (stranded), Polyethylen-Kabelmantel (PE) 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CAT
CAT
Artikel-Nr.:
     1039U-931957295
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     57295
EAN/GTIN:
     4040849572951
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
CAT 5e Outdoor Netzwerkkabel, F/UTP, Schwarz, Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), AWG 26/7 (stranded), Polyethylen-Kabelmantel (PE) 100 m

Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), AWG 26/7 (stranded), Polyethylen-Kabelmantel (PE)

- Geschirmtes Twisted-Pair-LAN-Kabel für die Konfektionierung im Außenbereich mit einer maximalen Übertragungslänge von 40 m

- Polyethylen-Außenmantel (PE) schützt das Netzwerkkabel im Außenbereich und macht es äußerst witterungsbeständig

- Das Outdoor-Ethernetkabel ist ideal für Gebäudefassaden und Überwachungskameras geeignet.

- Unkonfektioniertes Patchkabel zur Verarbeitung und Installation mit LSA-Anschlusstechnik. Keine Zulassung für den dauerhaften Einbau in Gebäuden

- Hochwertiger, kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) garantiert eine ausgezeichnete und leistungsfähige Netzwerkverbindung

- Dieses Produkt ist nicht für den dauerhaften Einbau in Gebäuden zugelassen.

-

AWG: 26/7 (stranded)
Spezifikation: CAT 5e
Durchmesser Kabelmantel (ca.): 5.6 mm
Schirmungsklasse: F/UTP
Anzahl Schirmungen: 1 x
Kennzeichnungen: CE, SOHO
Betriebstemperatur bis: 75 °C
Betriebstemperatur ab: -20 °C
Wellenwiderstand: 100 ?
max. Bandbreite: 100 MHz
Kabeltyp: Outdoor-Kabel
Kabelmantel, Material: PE
Innenleiter, Material: CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
Typ 1, Schirmung: Folie (Alu)
Farbe: Schwarz

Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
274
pro Paket
€ 9,90*
ab € 19,37*
€ 26,73*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 24,51*
€ 33,58*
pro Paket
€ 5,90*
ab € 25,32*
€ 47,56*
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 35,89*
€ 47,83*
4 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 48,02*
€ 63,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,3589* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
57199
ab € 22,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.