Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2412805 Herst.-Nr.: 57295 EAN/GTIN: 4040849572951 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Goobay - Bulkkabel - 100 m - Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP) - CAT 5e - verseilt - Schwarz | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | Wentronic | Hersteller Art. Nr. | 57295 | Modell | Goobay | EAN/UPC | 4040849572951 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Goobay Bulkkabel - 100 m - Schwarz | Typ | Bulkkabel - CAT 5e | Technologie | Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP) | Abschirmungsmaterial | Folie | Leistungsmerkmale | Verseilt, UV-beständig, wasserabweisend, Kupfer-Chrom-Aluminium (CCA)-Leiter | Länge | 100 m | Farbe | Schwarz | Verpackung | Bulk | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Bulkkabel - CAT 5e | Technologie | Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP) | Abschirmungsmaterial | Folie | Kabelmantelmaterial | Polyethylen | American Wire Gauge (AWG) | 26/7 | Impedanz | 100 Ohm | Leistungsmerkmale | Verseilt, UV-beständig, wasserabweisend, Kupfer-Chrom-Aluminium (CCA)-Leiter | Länge | 100 m | Farbe | Schwarz | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | Bis zu 100 MHz | Verpackung | Bulk | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Bulkkabel - CAT 5e | Technologie: | Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP) | Abschirmungsmaterial: | Folie | Kabelmantelmaterial: | Polyethylen | American Wire Gauge (AWG): | 26/7 | Impedanz: | 100 Ohm | Länge: | 100 m | Farbe: | Schwarz | Kennzeichnung: | Bis zu 100 MHz | Verpackung: | Bulk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, goobay netzwerkkabel schwarz, kat5, kat5 schwarz, 57295, schwarz, futp, goobay, outdoor, netzwerkkabel, f/utp, wentronic, dsit, dcoutftp5cca100, bulkkabel, foiled, unshielded, twisted, pair, verseilt, ftp5cca, cat5e, 26/1, flexibel, meter, kupfergemisch, 26/7, stranded |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 9,90* | ab € 19,30* | € 26,75* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 24,58* | € 33,52* | | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 25,27* | € 47,60* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 35,65* | € 47,87* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 48,06* | € 63,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|