Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Externer Videoadapter USB-C HDMI weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Externer Videoadapter USB-C HDMI weiß
VALUE Externer Videoadapter USB-C HDMI weiß
Artikel-Nr.:
     7405B-998414182
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3210
EAN/GTIN:
     7611990150830
Suchbegriffe:
DVI Verlängerung
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI

VALUE Externer Videoadapter USB-C HDMI weiß

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: VALUE - externer Videoadapter - weiß Gerätetyp: Externer Videoadapter Bustyp: USB-C Schnittstellen: HDMI (Buchse)
    USB-C (Stecker) Farbe: Weiß

VALUE Externer Videoadapter USB–C HDMI weiß

Produktbeschreibung:

HDMI Display Adapter für mobile Geräte mit Anschluss nach USB 3.1 Typ C

– USB 3.1 Typ C zu HDMI Kabeladapter für z.B. MacBook
– Schließen Sie Ihr MacBook mit USB–C–Anschluss an jedem HDMI–Display oder einen Projektor mit HDMI Anschluss an
– Dieser Adapter ermöglicht es Ihnen, Ihr MacBook–Display auf Ihren HDMI–fähigen Fernseher oder Display zu spiegeln
– Tragbares, kompaktes Design
– Kein Netzteil erforderlich
– Anschlüsse: HDMI Buchse und Typ C Stecker
– Kabellänge: ca. 10 cm

Technische Details:

Weitere Spezifikationen
Kabelfarbe
Weiß
Verpackungsinformation
Paketgewicht
60 g
Funktionen
Kabellänge
0,1 m
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
HDMI
Plug & Play
Ja

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 14,28*
€ 20,03*
3
€ 6,95*
ab € 15,20*
€ 21,00*
1
Frei Haus
ab € 15,21*
€ 21,18*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 17,54*
€ 24,30*
Lager 7405
150
1
€ 1,00*
ab € 22,89*
€ 31,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.03.3211
€ 39,59*
Ähnlich
ROLINE
12.03.3210
€ 28,14*
Ähnlich
VALUE
12.99.3211
€ 21,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.