ROLINE Gold HDMI High Speed Cable with Ethernet mit Ethernetkabel M bis M 5 m
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Roline Gold HDMI High Speed Cable with Ethernet - HDMI mit Ethernetkabel - 5 m Kabel: HDMI mit Ethernetkabel Länge: 5 m Anschluss: HDMI - männlich Stecker (zweites Ende): HDMI - männlich
ROLINE Gold HDMI High Speed Cable with Ethernet mit Ethernetkabel M bis M 5 m
Produktbeschreibung:
Hochwertiges HDMI Verbindungskabel mit HDMI Steckern
für die optimale Übertragung von digitalen HDTV
Signalen bei Datenraten bis 340 MHz.
Für Übertragung von Filmen wie bei digitaler Kinotechnik.
Features: * Max. Auflösung 1920 x 1080 Pixel *
Offen für zukünftige 3D–Video–Systeme * HDMI Ethernet
Kanal * Audiorückkanal (Audio Return Channel)
zur Signalweiterleitung an den Audio/Video–Receiver
* Kabel mit HDMI–Stecker beidseitig * Vergoldete
Kontakte für sichere Datenübertragung * Goldenes
Metallsteckergehäuse für verbesserte Abschirmung
* Nylonschutzgflecht um den Kabelmantel Produktbeschreibung:
Roline Gold HDMI High Speed Cable with Ethernet
– HDMI–Kabel mit Ethernet – 5 m Kabel: HDMI–Kabel
mit Ethernet Länge: 5 m Anschluss: HDMI – männlich
Stecker (zweites Ende): HDMI – männlich Data provided
by CNET Channel Die technischen Daten werden uns
von dritter Seite zur unverbindlichen Information
zur Verfügung gestellt.
Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.
Technische Details:
Allgemein
Kabeltyp
HDMI mit Ethernetkabel
Konnektivität
Anschluss
19–poliger HDMI Typ A – männlich
Stecker (zweites Ende)
19–poliger HDMI Typ A – männlich