Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VanCryst VS146 3G/HD/SD-SDI Splitter Video-Verteiler 6 x SDI Desktop


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN VanCryst VS146 3G/HD/SD-SDI Splitter Video-Verteiler 6 x SDI Desktop
ATEN VanCryst VS146 3G/HD/SD-SDI Splitter Video-Verteiler 6 x SDI Desktop
Artikel-Nr.:
     7405B-997939031
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS146-AT-G
EAN/GTIN:
     4719264641701
Suchbegriffe:
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
aten monitor splitter

ATEN VanCryst VS146 3G/HD/SD-SDI Splitter Video-Verteiler 6 x SDI Desktop

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ATEN VanCryst VS146 3G/HD/SD-SDI Splitter - Video-Verteiler - 6 Anschlüsse Gerätetyp: Video-Verteiler - 6 Anschlüsse - kaskadierbar Untertyp: SDI Ports: 6 x SDI Leistungsmerkmale: Metallgehäuse Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 14,5 cm x 8 cm x 2,5 cm Gewicht: 310 g

ATEN VanCryst VS146 3G/HD/SD–SDI Splitter Video–Verteiler 6 x SDI Desktop

Produktbeschreibung:

Der 3G–/HD–/SD–SDI–Splitter mit 6 Ports VS146 vervielfacht ein SDI–Eingangssignal in Echtzeit auf sechs SDI–Ausgänge, um es auf mehreren Bildschirmen anzuzeigen. Er korrigiert kabelbedingte Laufzeitunterschiede automatisch und überträgt die SD–SDI–Signale auf bis zu 300 m Entfernung. Der VS146 kann die SDI–Signale umtakten, um sie für Kaskadenschaltungen über noch längere Übertragungswege bereitzustellen. Er eignet sich besonders gut für Überwachungssysteme, Fernsehstudios, digitale Kinoanwendungen oder sonstige Einsatzgebiete, wo AV–Inhalte einer Kamera oder eines anderen Gerätes mit 3G–/HD–/SD–SDI–Ausgang an bis zu sechs SDI–kompatible Bildschirme oder Bildprozessoren gesendet werden sollen.

VideoeingangSchnittstellen1 x BNC (Golden)Impedanz75 ?Max. Entfernung1,8 mVideoausgangSchnittstellen6 x BNC (Golden)Impedanz75 ?VideoMax. Datenrate2,97 Gb/sUnterstützte AuflösungenNTSC bei 59,96 Hz, PAL bei 50 Hz
720p bei 50/59,94/60 Hz
1080i bei 50/59,94/60 Hz
1080p bei 23,97/24/25/29,97/30/50/59,94/60 HzMax. Entfernung90 m (3G–SDI); 150 m (HD–SDI); 300 m (SD–SDI)StromversorgungAnschlüsse1 x GleichspannungsanschlussVerbrauch5 V Gleichspannung, 10 WUmgebungBetriebstemperatur0–40°CAufbewahrungstemperatur–20 – 60°CFeuchtigkeit20 – 90% relative Luftfeuchte, nicht kondensierendPhysikalische EigenschaftenGehäuseMetallGewicht0,32 kg ( 0.7 lb )Abmessungen (L x B x H)10.80 x 13.90 x 2,80 cm
(4.25 x 5.47 x 1.1 in.)Kartonposten5 Stk.

Lieferumfang

ATEN VS146 Video–Splitter 3G–SDI 6–Port–Verteiler
1x VS146 3G–/HD–/SD–SDI–Splitter mit 6 Ports
1x 0AD6–1F05–26EG Netzteil
1x Benutzerhandbuch


  • Gewicht: 0,640 kg
  • Schnittstelle: 3G–SDI
  • Hersteller–Nr.: VS146
  • EAN Code: 7405–4719267405–4641701
  • Anzahl Eingänge: 6
  • Höhe Verpackung: 0,160 m
  • Artikel–Typ: Splitter
  • Breite Verpackung: 0,059 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0023 m³
  • Länge Verpackung: 0,239 m
  • Ursprungsland: Taiwan
  • Hersteller: Aten
  • Zolltarifnummer: 7405–8543709099

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Video–Verteiler – 6 Anschlüsse – kaskadierbar
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
SDI
Ports
6 x SDI
Leistungsmerkmale
Metallgehäuse
Statusanzeiger
Stromversorgung
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
6 x SDI–Ausgang BNC ¦ 1 x SDI–Eingang BNC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
10 Watt
Maße und Gewicht
Breite
14,5 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
2,5 cm
Gewicht
310 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C

Weitere Suchbegriffe: monitor splitter, KVM Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 267,34*
€ 305,91*
Frei Haus
ab € 301,50*
€ 343,07*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 301,25*
€ 343,08*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,47*
€ 346,42*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,08*
€ 408,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,96*
€ 406,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,98*
€ 396,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,88*
€ 390,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,25*
€ 358,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.