Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VS146 6 Port to 3G/HD/SD-SDI Splitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN VS146 6 Port to 3G/HD/SD-SDI Splitter
ATEN VS146 6 Port to 3G/HD/SD-SDI Splitter
ATEN VS146 6 Port to 3G/HD/SD-SDI Splitter
ATEN VS146 6 Port to 3G/HD/SD-SDI Splitter
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6768
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS146-AT-G
EAN/GTIN:
     4719264641701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
aten monitor splitter

Der 3G-/HD-/SD-SDI-Splitter mit 6 Ports VS146 vervielfacht ein SDI-Eingangssignal in Echtzeit auf sechs SDI-Ausgänge, um es auf mehreren Bildschirmen anzuzeigen. Er korrigiert kabelbedingte Laufzeitunterschiede automatisch und überträgt die SD-SDI-Signale auf bis zu 300 m Entfernung.

Der VS146 kann die SDI-Signale umtakten, um sie für Kaskadenschaltungen über noch längere Übertragungswege bereitzustellen. Er eignet sich besonders gut für Überwachungssysteme, Fernsehstudios, digitale Kinoanwendungen oder sonstige Einsatzgebiete, wo AV-Inhalte einer Kamera oder eines anderen Gerätes mit 3G-/HD-/SD-SDI-Ausgang an bis zu sechs SDI-kompatible Bildschirme oder Bildprozessoren gesendet werden sollen.

  • Ein Bildsignaleingang wird auf 6 Ausgänge verteilt
  • SDI-Übertragungswege bis 90 m (3G-SDI), 150 m (HD-SDI) und 300 m (SD-SDI) über RG6
  • Umtaktung von SDI-Signalen für Kaskadenschaltung zur Verlängerung der Übertragungswege
  • Video-Bandbreite: 2,97 Gbps, 2,97/1,001 Gbps
  • Automatische Erkennung des Signaltyps 3G/HD/SD-SDI
  • LED-Anzeige für Stromversorgung und SDI-Signal
  • Mechanisch gesicherter Stecker für die Stromversorgung zur unterbrechungsfreien Datenübertragung
  • Leitet auch alle Zusatzdaten weiter

Unterstützte SDI-Formate:

  • SD-SDI (SMPTE 259M, bis 270 Mbps)
  • HD-SDI (SMPTE 292M, 296M, bis 1,485 Gbps)
  • 3G-SDI (SMPTE 424M, 425M Level A, B, bis 2,97 Gbps)
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Splitter und Selektoren
Produkttyp:
3G-/HD-/SD-SDI-Splitter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x VS146 3G-/HD-/SD-SDI-Splitter mit 6 Ports 1x 0AD6-1F05...
Schnittstelle:
SDI
Eingänge:
1
Ausgänge:
6
Max. Distanz:
300 m
Verpackungshöhe:
170 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Paketgewicht:
0.612 kg
Bruttogewicht:
0,612
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: monitor splitter, Videoverteiler, monitorsplitter, Splitter, 3G, digital, HD, digitalsignage, ATEN, GrafikSplitter, SDI, signage, grafikverteiler, videosplitter, SD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 266,16*
€ 303,63*
Frei Haus
ab € 300,97*
€ 340,05*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 300,62*
€ 340,06*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,32*
€ 343,37*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,63*
€ 361,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,91*
€ 356,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,14*
€ 346,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,39*
€ 341,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,16*
€ 316,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.