Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VS146 Videosplitter BNC 6x BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VS146 Videosplitter BNC 6x BNC
ATEN VS146 Videosplitter BNC 6x BNC
ATEN VS146 Videosplitter BNC 6x BNC
ATEN VS146 Videosplitter BNC 6x BNC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24860252
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS146
EAN/GTIN:
     672792005626
Suchbegriffe:
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
aten monitor splitter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
80 x 145 x 25 mm
Gewicht
310 g
Energie
AC Eingangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
6
Video Porttyp
BNC
Teilnehmerausgang
6x BNC
Eingang
1x BNC
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Maximaler Arbeitsabstand
300 m
Power-LED
Ja
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Zertifizierung
RoHS
Weitere Suchbegriffe: monitor splitter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 266,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,73*
€ 359,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,56*
€ 355,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,41*
€ 345,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,33*
€ 341,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,63*
€ 317,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.