Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

equip VGA-Adapter DVI-A M bis HD-15 VGA W 5 cm beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
equip VGA-Adapter DVI-A M bis HD-15 VGA W 5 cm beige
equip VGA-Adapter DVI-A M bis HD-15 VGA W 5 cm beige
Artikel-Nr.:
     7405B-996866943
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     118945
EAN/GTIN:
     4015867108970
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI VGA Kabel
DVI Verlängerung

equip VGA-Adapter DVI-A M bis HD-15 VGA W 5 cm beige

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: equip VGA-Adapter - 5 cm Typ: VGA-Adapter Länge: 5 cm Anschluss: DVI-A - männlich Stecker (zweites Ende): HD-15 (VGA) - weiblich Farbe: Beige

equip VGA–Adapter DVI–A M bis HD–15 VGA W 5 cm beige

Produktbeschreibung:

Der equip DVI to VGA Adapter überträgt unkomprimierte digitale Videostreams von Geräten wie PC, KVM oder Set–Top–Box auf Displays wie TV, LCD Monitor oder Projektor und nutzt einfach Ihre aktuellen Geräte mit VGA–Schnittstelle. Dies ist der wirtschaftlichste und effizienteste Weg für die Bereitstellung von Videokabeln.

Technische Details:

Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
DVI–A
Anschluss 2
VGA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Leistungen
Produktfarbe
Beige
Maximale Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
9,8 mm
Gewicht
25 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
0,0600 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
36 g

Weitere Suchbegriffe: Adapter VGA, VGA Adapter, equip dvi adapter, adapter vga, adapter dvi dvi, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 1,40*
€ 2,22*
10 Tage
100
€ 5,00*
ab € 1,65*
€ 2,60*
Lager 7405
1559
€ 1,00*
ab € 8,45*
€ 12,15*
€ 3,50*
ab € 13,31*
€ 18,94*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.