Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 118945 Kabeladapter DVI-A VGA Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 118945 Kabeladapter DVI-A VGA Beige
Equip 118945 Kabeladapter DVI-A VGA Beige
Artikel-Nr.:
     C2822-118945
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     118945
EAN/GTIN:
     4015867108970
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI VGA Kabel
DVI Verlängerung
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Beige
Maximale Auflösung:
1280 x 1024 Pixel
Anschluss 1:
DVI-A
Anschluss 2:
VGA
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
0.06 mm
Verpackungshöhe:
175 mm
Paketgewicht:
36 g
Breite:
55 mm
Tiefe:
45 mm
Höhe:
9.8 mm
Gewicht:
25 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.