Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-320228 Herst.-Nr.: 118945 EAN/GTIN: 4015867108970 |
| |
|
| | |
| Produkttext Die Digital Data Communications bietet ganzheitliche Lösungen für sichere und schnelle Kommunikationswege. Intelligente Netzwerk- Infrastrukturen optimieren die Arbeitsorganisation. In Unternehmen jeglicher Größe sowie im Home-Office. Übersicht Kurzinfo | Equip - Display-Adapter - DVI-A (M) - HD-15 (W) | Gruppe | Ausgabe Kabel | Hersteller | Digital Data Communications | Hersteller Art. Nr. | 118945 | Modell | | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Equip Display-Adapter | Typ | Display-Adapter | Anschluss/Anschlüsse | 1 x DVI Analog 12+5, männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - weiblich | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Display-Adapter | Farbe | Beige | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | 1 x DVI Analog 12+5, männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - weiblich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Typ: | Display-Adapter | Farbe: | Beige | Anschluss/Anschlüsse: | 1 x DVI Analog 12+5, männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | 1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter VGA, VGA Adapter, equip dvi adapter, adapter vga, adapter dvi dvi, 118945, equip, dvia, adapter, eb460v2, 4049759052393, analog, stecker, buchse, efbelektronik, dvi(24+5)(hd15, st/bu, 1280x1024, polybeutel, displayadapter, hd15, 1280, 1024, dvi245hd15, stbu, elektronik, display |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,40* | € 2,22* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 1,65* | € 2,60* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 8,38* | € 12,20* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 13,30* | € 19,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|