Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Gold USB-Kabel USB Typ A M bis Type B M 3.0 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Gold USB-Kabel USB Typ A M bis Type B M 3.0 3 m
ROLINE Gold USB-Kabel USB Typ A M bis Type B M 3.0 3 m
Artikel-Nr.:
     7405B-992550161
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8903
EAN/GTIN:
     7611990195572
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel

ROLINE Gold USB-Kabel USB Typ A M bis Type B M 3.0 3 m

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Roline Gold - USB-Kabel - USB Typ A zu USB Type B - 3 m Typ: USB-Kabel Besonderheiten: 5 Gbps Datenrate Länge: 3 m Anschluss: 9-poliger USB Typ A - männlich Stecker (zweites Ende): 9 pin USB Type B - männlich Produktzertifizierungen: USB 3.0

ROLINE Gold USB–Kabel USB Typ A M bis Type B M 3.0 3 m

Produktbeschreibung:

USB 3.0 Superspeed–Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung

  • Vergoldete Kontakte für Kontaktsicherheit auch bei hohen Steckzyklen
  • Stecker mit Metallgehäuse für verbesserte Schirmung
  • Geeignet für Datentransferraten von bis zu 5 Gbit/s
  • Nylonverstärketes Kabelaussenmaterial für verbesserte Stabilität
  • Anschlüsse: Stecker USB 3.0 Typ A auf Stecker USB 3.0 Typ B
.

Technische Details:

Weitere Spezifikationen
Länge
3 mm
Verpackungsinformation
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Funktionen
Kabellänge
3 m
Produktfarbe
Black,Gold
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
USB–Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckerverbindergeschlecht
Male connector / Male connector
Beschichtung Verbindungsanschlüsse
Gold
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s

Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, usb kabel a-b 3,0m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 7,81*
€ 11,32*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,24*
€ 17,54*
Lager 7405
312
€ 1,00*
ab € 12,76*
€ 18,24*
€ 3,50*
ab € 17,84*
€ 25,18*
1 Tag
1
€ 14,99*
ab € 21,41*
€ 47,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.