Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1127659 Herst.-Nr.: 11.02.8903 EAN/GTIN: 7611990195572 |
| |
|
| | |
| USB 3.0 Superspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung - Vergoldete Kontakte für Kontaktsicherheit auch bei hohen Steckzyklen
- Stecker mit Metallgehäuse für verbesserte Schirmung
- Geeignet für Datentransferraten von bis zu 5 Gbit/s
- Nylonverstärketes Kabelaussenmaterial für verbesserte Stabilität
- Anschlüsse: Stecker USB 3.0 Typ A auf Stecker USB 3.0 Typ B
Technische Daten Hersteller | ROLINE | Herstellernummer | 11.02.8903 | Produktgruppe | Kabel | Speditionsware | nein | Länge | 3,0 m | Typ des linken Anschlusses | USB 3.0 Typ A | Art des linken Anschlusses | Männlich (Stecker) | Typ des rechten Anschlusses | USB 3.0 Typ B | Art des rechten Anschlusses | Männlich (Stecker) | Farbe (Kabel) | schwarz-gold | Max. Bandbreite | 5 Gbit/s | Anwendungsbereich | extern | Kabelschirmung | doppelt geschirmt | Verarbeitung Steckverbinder | Gold | Handverriegelungsschrauben | nein | Bruttogewicht | 0.165 kg / inklusive Verpackung | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Hersteller: | ROLINE | Herstellernummer: | 11.02.8903 | Produktgruppe: | Kabel | Speditionsware: | nein | Länge: | 3,0 m | Typ des linken Anschlusses: | USB 3.0 Typ A | Art des linken Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Typ des rechten Anschlusses: | USB 3.0 Typ B | Art des rechten Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Farbe (Kabel): | schwarz-gold | Max. Bandbreite: | 5 Gbit/s | Anwendungsbereich: | extern | Kabelschirmung: | doppelt geschirmt | Verarbeitung Steckverbinder: | Gold | Handverriegelungsschrauben: | nein | Bruttogewicht: | 0.165 kg / inklusive Verpackung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, usb kabel a-b 3,0m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, roline, 8903, 11028903, gold, kabel, 11.02.8903 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 7,81* | € 11,32* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,24* | € 17,54* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 12,76* | € 18,24* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 17,84* | € 25,18* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 21,41* | € 47,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|