Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 337-11.02.8903 Herst.-Nr.: 11.02.8903 EAN/GTIN: 7611990195572 |
| | |
|
| | |
| ROLINE GOLD USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Superspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit vergoldeten Kontakten und goldenem Metallsteckergehäuse- Vergoldete Kontakte für Kontaktsicherheit auch bei hohen Steckzyklen
- Stecker mit Metallgehäuse für verbesserte Schirmung
- USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1: Geeignet für Datentransferraten von bis zu 5 Gbit/s
- Nylonverstärketes Kabelaussenmaterial für verbesserte Stabilität
- Anschlüsse: Stecker Typ A auf Stecker Typ B
ROLINE GOLD - Topqualität ohne Kompromisse! Kabel in ROLINE GOLD-Qualität verfügen über hochwertige Steckergehäuse und vergoldete Steckkontakte mit bis zu zweifacher Abschirmung für eine bessere Signalqualität auch bei hohen Steckzyklen. Der Nylonmantel in gold/schwarz sorgt für eine bessere Stabilität und verleiht dem Kabel eine außergewöhnliche Optik. Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert. Weitere Informationen: | | Hersteller: | ROLINE | Produktgruppe: | Kabel | Produkttyp: | USB 3.2 Kabel | Farbe: | schwarz / gold | Länge: | 3 m | Übertragungsqualität: | USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 5 Gbit/s (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) | Anschlüsse: | USB 3 Typ A Stecker / USB 3 Typ B Stecker | Seite 1 Typ des Anschlusses: | USB 3 Typ A | Seite 1 Art des Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Seite 2 Typ des Anschlusses: | USB 3 Typ B | Seite 2 Art des Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Maximale Datenübertragungsrate: | 5 Gbit/s | Anwendungsbereich: | extern | Kabelschirmung: | doppelt geschirmt | Verarbeitung Steckverbinder: | Gold | Handverriegelungsschrauben: | nein | Gewicht: | 160.8 g | Verpackungshöhe: | 30 mm | Verpackungsbreite: | 150 mm | Verpackungstiefe: | 200 mm | Paketgewicht: | 0.165 kg | Bruttogewicht: | 0,165 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 4.34 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, roline usb kabel, usb anschlusskabel, usb kabel a buchse, Hochwertig, USB, Retail, Kabel, Abschirmung, USBKABEL, vergoldet, USBKabel, ROLINE GOLD Kabel, stecker, anschlusskabel, Blister-Verpackung, kabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 337 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,23* | € 11,79* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 11,41* | € 16,23* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 13,12* | € 18,66* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 18,58* | € 25,90* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,57* | € 28,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 337 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 337 | | Versand: Lager 337 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|