Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Kabel seriell DB-9 M bis W 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Kabel seriell DB-9 M bis W 10 m
ROLINE Kabel seriell DB-9 M bis W 10 m
Artikel-Nr.:
     7405B-991988883
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.01.6290
EAN/GTIN:
     7611990115464
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 9 Pol Bu...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
kabel seriell d-sub 9 pol stecker a...

ROLINE Kabel seriell DB-9 M bis W 10 m

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Roline - Kabel seriell - DB-9 zu DB-9 - 10 m Typ: Kabel seriell Länge: 10 m Anschluss: D-Sub (DB-9), 9-polig - männlich Stecker (zweites Ende): D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich

ROLINE Kabel seriell DB–9 M bis W 10 m

Produktbeschreibung:

Anschluss–Typ: Seriell · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): D–SUB–Stecker 9pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): D–SUB–Buchse 9pol. · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Grau · Kabel–Anwendung: Seriell · Kabel–Ausführung: Anschlusskabel · Kabel–Besonderheiten: Geschirmt,schraubbar · Kabellänge: 10.00 m · Weitere technische Daten: Gewicht: 370.9 g

Technische Details:

Allgemein
Typ
Kabel seriell
Länge
10 m
Konnektivität
Anschluss
D–Sub (DB–9), 9–polig – männlich
Stecker (zweites Ende)
D–Sub (DB–9), 9–polig – weiblich

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 8,07*
€ 11,55*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 11,57*
€ 16,36*
Lager 7405
605
€ 1,00*
ab € 12,98*
€ 18,35*
€ 8,95*
ab € 16,56*
€ 25,54*
2 Tage
103
€ 14,99*
ab € 11,23*
€ 26,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.01.6218
ab € 3,01*
Ähnlich
ROLINE
11.01.6230
ab € 3,65*
Ähnlich
ROLINE
11.01.6260
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.