Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 11.01.6290 COMPUTERKABEL DB9-STECKER/DB9-BUCHSE 10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3287196
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.01.6290
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 9 Pol Bu...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
kabel seriell d-sub 9 pol stecker a...
Kabellänge - Imperial: 33 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 10 m
  • Mantelfarbe: Beige
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder B: D-Sub-Buchse, 9-polig
  • Steckverbinder A: D-Sub-Stecker, 9-polig
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: druckerkabel seriell d-sub 9 pol buchse auf d-sub 25 pol stecker, kabel seriell d-sub 9 pol stecker auf d-sub 9 pol buchse roline, Computerkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, ROLINE, 11.01.6290, 3287196, 328-7196
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 8,06*
    € 11,56*
    29 Tage
    nicht lagernd
    € 4,90*
    ab € 11,56*
    € 16,37*
    4 Tage
    781
    € 1,00*
    ab € 12,97*
    € 18,36*
    € 8,95*
    ab € 16,58*
    € 25,55*
    Lager 139
    103
    € 14,99*
    ab € 11,22*
    € 26,09*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,09*
    € 31,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,54*
    € 30,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,18*
    € 28,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,28*
    € 22,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,09*
    € 21,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,89*
    € 16,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,62*
    € 16,21
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,34*
    € 15,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,06*
    € 15,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,22*
    € 13,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ROLINE
    11.01.6218
    ab € 2,99*
    Ähnlich
    ROLINE
    11.01.6230
    ab € 3,64*
    Ähnlich
    ROLINE
    11.01.6260
    ab € 5,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.