Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE RS232-Kabel 9pol ST-BU, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE RS232-Kabel 9pol ST-BU, 10 m
ROLINE RS232-Kabel 9pol ST-BU, 10 m
ROLINE RS232-Kabel 9pol ST-BU, 10 m
ROLINE RS232-Kabel 9pol ST-BU, 10 m
ROLINE RS232-Kabel 9pol ST-BU, 10 m
ROLINE RS232-Kabel 9pol ST-BU, 10 m
Artikel-Nr.:
     337-11.01.6290
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.01.6290
EAN/GTIN:
     7611990115464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 9 Pol Bu...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
kabel seriell d-sub 9 pol stecker a...

ROLINE 9polige 1:1 Kabel

  • Kabel mit zwei 9poligen D-Sub-Steckverbindern
  • Verbindet z.B. die serielle IBM AT-Schnittstelle mit einer Switchbox
  • Alle Leitungen 1:1 verbunden
  • Abschirmleitung, mit dem Folienschirm des Kabels und beiden Steckern verbunden
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
9poliges 1:1 Kabel
Farbe:
grau
Länge:
10 m
Anschlüsse:
Stecker / Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
D-Sub 9-polig (DE-9)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
D-Sub 9-polig (DE-9)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
ja
Gewicht:
370.9 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.435 kg
Bruttogewicht:
0,435
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.14
Weitere Suchbegriffe: druckerkabel seriell d-sub 9 pol buchse auf d-sub 25 pol stecker, kabel seriell d-sub 9 pol stecker auf d-sub 9 pol buchse roline, Verbindung, stecker, Verlängerung, 9polig, kabel, anschlusskabel, Kabel, seriell, RS232
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,71*
€ 11,48*
Lager 337
Frei Haus
ab € 8,05*
€ 11,61*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 11,55*
€ 16,43*
4 Tage
812
€ 1,00*
ab € 12,96*
€ 18,44*
1 Tag
103
€ 14,99*
ab € 11,21*
€ 25,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.01.6218
ab € 3,01*
Ähnlich
ROLINE
11.01.6230
ab € 3,64*
Ähnlich
ROLINE
11.01.6260
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.