Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC CS-DR6930 DRVN Lautsprecher für KFZ 70 Watt dreiweg koaxial 150 x 230 mm 6" x 9"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JVC CS-DR6930 DRVN Lautsprecher für KFZ 70 Watt dreiweg koaxial 150 x 230 mm 6" x 9"
JVC CS-DR6930 DRVN Lautsprecher für KFZ 70 Watt dreiweg koaxial 150 x 230 mm 6" x 9"
Artikel-Nr.:
     7405B-991815474
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     CSDR6930
EAN/GTIN:
     4975769435386
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Baßreflex-Box
KFZ Subwoofer

JVC CS-DR6930 DRVN Lautsprecher für KFZ 70 Watt dreiweg koaxial 150 x 230 mm 6" x 9"

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: JVC CS-DR6930 - Lautsprecher - für KFZ Produkttyp: DRVN - Lautsprecher - für KFZ Medientyp: 2 Lautsprecher Lautsprechertyp: Koaxial - dreiweg - passiv Lautsprecherdurchmesser: 150 x 230 mm (6" x 9") Nennausgangsleistung: 70 Watt Max. Ausgabeleistung: 500 Watt Frequenzgang: 58 - 21000 Hz Nennimpedanz: 4 Ohm Befestigungstiefe: 7,9 cm Einzelheiten des Lautsprechersystems: 2 x Autolautsprecher - 150 x 230 mm (6" x 9") - 70 Watt - 58 - 21000 Hz - 4 Ohm Gewicht: 960 g

JVC CS–DR6930 DRVN Lautsprecher für KFZ 70 Watt dreiweg koaxial 150 x 230 mm 6" x 9"

Produktbeschreibung:

drvn–Serie Lautsprecher CS–DR6930. 15 x 23 cm 3–Wege–Koaxial–Lautsprecher3–Wege Koaxial
Belastbarkeit 500 W max/70 W RMS
Frequenzbereich 58 – 21.000 Hz
Schalldruckpegel 88 dB/W.m
15 x 23 cm (6 x 9) Carbon Mica Cone Woofer
6,6 cm (2–5/8) Poly–Ether Imide Cone Midrange
1,5 cm (19/32) Poly–Ether Imide Dome 2x Lautsprecherabdeckung
8x Befestigungsschrauben
2x Lautsprecherkabel
8x Befestigungsklemmen
Verpackung: Karton (retail)

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Lautsprecher – für KFZ
Lautsprechersystem
Serie
DRVN
Medientyp
2 Lautsprecher
Lautsprechertyp
Koaxial – dreiweg – passiv
Lautsprecherdurchmesser
150 x 230 mm (6" x 9")
Nennausgangsleistung
70 Watt
Max. Ausgabeleistung
500 Watt
Frequenzgang
58 – 21000 Hz
Nennimpedanz
4 Ohm
Max. Ausgangspegel (max. SPL)
88 dB
Empfohlene Aufstellung
Im Auto
Abnehmbare Gitter
Ja
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Mit Lautsprechern
2 x Autolautsprecher – 150 x 230 mm (6" x 9") – dreiweg – 70 Watt – 58 – 21000 Hz – 4 Ohm – kabelgebunden
Treiberdetails
Autolautsprecher: Woofer–Treiber – 150 x 230 mm (6" x 9") – Ferrit – Carbon Mica ¦ Autolautsprecher: Mitteltöner – 66 mm (2.6") – Ferrit – Polyetherimid (PEI) ¦ Autolautsprecher: Tweeter–Driver – 15 mm (0.6") – Polyetherimid (PEI)
Maße und Gewicht
Gewicht
960 g
Ausschnitt– und Montagemaße
Befestigungstiefe
7,9 cm
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – Arbeitszeit und Ersatzteile – 2 Jahre

Weitere Suchbegriffe: autolautsprecher, Lautsprecher, Home & Living
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 32,26*
€ 43,96*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 39,39*
€ 54,65*
Lager 7405
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 40,69*
€ 54,66*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 44,10*
€ 59,26*
1 Tag
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 50,66*
€ 67,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JVC
CSBW120
ab € 65,20*
Zubehör
JVC
CS-DR1700C
ab € 46,38*
Zubehör
JVC
CS-DR420
ab € 21,28*
Zubehör
JVC
CS-DR520
ab € 32,33*
Zubehör
JVC
CS-DR6201MW
ab € 49,56*
Zubehör
JVC
CSDR6940
ab € 37,07*
Zubehör
JVC
CSHX639
ab € 29,02*
Zubehör
JVC
CSHX649
ab € 31,27*
Zubehör
JVC
CSHX6959
ab € 55,10*
Zubehör
JVC
CS-J1720X
ab € 13,71*
Zubehör
JVC
CS-J420X
ab € 12,07*
Zubehör
JVC
CS-J520X
ab € 13,15*
Zubehör
JVC
CS-J620
ab € 15,14*
Zubehör
JVC
CS-J620X
ab € 13,71*
Zubehör
JVC
CSJ6930
ab € 49,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.