Avision AD130 A4 Dokumentenscanner
Artikeldetails:
- Typ: Dokumentenscanner Din-Format: A4 Gewicht: 5kg Schnittstellen: USB 2.0
Avision AD130 A4 Dokumentenscanner
Produktbeschreibung:
Scannen Maximale Scan–Abmessung 216 x 356 mm Farbscannen
Ja Duplex–Scan Ja Eingabe–Farbtiefe 48 Bit Ausgabe
Farbtiefe 24 Bit Eingang Graustufentiefe 16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe 8 Bit ADF–Scangeschwindigkeit (Graustufen,
A4) 40 Seiten pro Minute ADF–Scangeschwindigkeit (Farbe,
A4) 40 Seiten pro Minute Scangeschwindigkeit (s/w,
A4) 4 Sekunde/Seite Flachbettscan–Geschwindigkeit (Farbe,
A6) 4 Sekunde/Seite Duplex ADF–Scangeschwindigkeit (s/w,
A4) 80 ipm Duplex ADF–Scangeschwindigkeit (Farbe,
A4) 80 ipm Design Scanner–Typ Flachbett– & ADF–Scanner
Eingebautes Display Ja Produktfarbe Schwarz Steuerung
Tasten Papierhandhabung Maximale Papiergröße der
ISO A–Serie A4 Unterstützte Scan–Medientypen Business Card,
Plain paper ISO–A–Formate (A0...A9) A4 Anschlüsse
und Schnittstellen USB Anschluss Ja USB–Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB–Stecker USB Typ–A Leistung
Netzteiltyp USB Stromverbrauch (Standardbetrieb)
16 W Stromverbrauch (Standby) 7 W Stromverbrauch
(aus) 0,5 W Schlafmodus Ja Stromverbrauch (Sleep–Modus)
2,9 W Leistungen Sensor–Typ CIS Lichtquelle LED
Scanner–Dateiformate BMP,
DOC, GIF, HTML, JPEG, OCR, PNG, PPT, RTF, TXT,
XLS, XPS Tägliche Einschaltdauer (max) 4000 Seiten
Scannerbetriebsgeräuschspegel 58 dB RAM–Speicher
64 MB Eingangskapazität Kapazität des automatischen
Dokumenteneinzugs (ADF) 50 Blätter Verpackungsdaten
Menge pro Packung 1 Stück(e) Gewicht und Abmessungen
Breite 453 mm Tiefe 324 mm Höhe 237 mm Gewicht
4,5 kg Technische Details Warentarifnummer (HS) 7405–84716070
Technische Details:
Allgemeines
Scanauflösung
1200 * 1200 dpi
Max. Scanformat
216 x 356 mm