Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avision DF-1701B Scanner Flachbett- & ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avision DF-1701B Scanner Flachbett- & ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Schwarz
Avision DF-1701B Scanner Flachbett- & ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-39231441
Hersteller:
     Avision
Herst.-Nr.:
     DF-1701B
EAN/GTIN:
     4719868538537
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
453 mm
Tiefe
324 mm
Höhe
237 mm
Gewicht
4300 g
Design
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Tägliche Einschaltdauer (max)
3000 Seiten
Lichtquelle
LED
Scannerbetriebsgeräuschspegel
58 dB
Energie
Netzteiltyp
AC
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
216 x 356 mm
Optische Scan-Auflösung
1200 x 1200 DPI
Duplex-Scan
Ja
Farbscannen
Ja
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
52 - 127 g/m²
Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler)
216 x 356 mm
Scanformat ADF (minimum)
114 x 140 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84716070
Eingangskapazität
Kapazität der Papiereingabe (Standard)
3000 Blätter
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,08*
€ 305,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,07*
€ 295,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,23*
€ 289,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,70*
€ 284,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,82*
€ 263,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adobe
258-2023-R
ab € 348,76*
Zubehör
Adobe
258-0122-R
ab € 289,77*
Zubehör
Avision
002-5341-0-SP
ab € 17,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.